Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nachtsichtgerät NVS-9-2-HP, Generation 2+ 3893 NVS-9-2HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-860810-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3893
EAN/GTIN:
     4016138666106
Suchbegriffe:
Nachtsichtgerät
Nachtsichtgerät NVS-9-2-HP, Generation 2+

High Performance Bildverstärker
Wasserdicht
Photogalvanischer Sensor
2 Infrarotscheinwerfer mit max 905 nm Wellenlänge

Das NVS-9 ist ein sehr effektives und vielseitiges Nachtsichtgerät. Es wurde ein sehr leistungsstarker Generation 2+ HP Bildverstärker verbaut, welcher sowohl einen sehr guten Kontrast als auch eine sehr gute Detailerkennung sicherstellt. Das Gerät zeichnet sich durch ein sehr hohes Leistungsniveau, eine exzellente Verarbeitung und einem hervorragenden Preis- / Leistungsverhältnis aus, die Liste der zur Verfügung stehenden Features ist sehr lang.

Es steht ein fokussierbarer, zweistufiger IR-Scheinwerfer mit einer Wellenlänge von 805 nm zur Verfügung. Die Aktivierung des Scheinwerfers ist durch einen Sicherheitsmechanismus vor unbeabsichtigtem Einschalten geschützt, die Aktivierung des IR-Scheinwerfers wird mittels einer roten Diode innerhalb des Sichtfeldes signalisiert. Ein zweiter IR-Scheinwerfer mit einer 905 nm Wellenlänge steht ebenfalls zur Verfügung, dieser wird mittels eines Druckknopfs aktiviert und ist nur kurze Distanzen geeignet. Die Aktivierung wird mittels einer grünen Diode innerhalb des Sichtfeldes signalisiert.

Das Hauptgehäuse wurde aus einem sehr robusten und schockresistenten Polymer gefertigt, wodurch das Gerät sehr leicht aber dennoch äußerst widerstandsfähig ist. Des Weiteren ist das Gerät wasserdicht. Ein spezieller Dehydrator entfernt Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gerätes, dadurch wird eine lange Lebensdauer der verbauten Komponenten sichergestellt. Ebenfalls ist auf der Unterseite des Gerätes ein Port für die Befüllung mit Stickstoff vorhanden. Die beiden Okulare sind seitlich verstellbar, dadurch kann der Augenabstand der vorhandenen Pupillardistanz ideal angepasst und ein makelloses Bild erreicht werden. Der Dioptrien-Ausgleich wird mittels zwei großer Verstellringe verstellt (+/- 4 Dioptrien), diese sind gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Die Augenmuscheln sind aus einem sehr weichen Kunststoff und passen sich dadurch sehr gut an die Konturen im Augenbereich an.

Als Stromversorgung dienen zwei handelsübliche AA Batterien, es können ebenfalls entsprechende Akkus verwendet werden. Ein Port für die externe Stromzufuhr ist integriert. Die Lebensdauer der Batterien beträgt bis zu 60 Betriebsstunden (ohne IR-Betrieb). Eine Warnanzeige bei niedrigem Batteriestatus ist in das Sichtfeld integriert. Zusätzlich zur Bright Source Protection des Bildverstärkers ist ein photogalvanischer Sensor in das Gerät integriert, dieser unterbricht sofort die Stromzufuhr sobald das Gerät starkem Licht ausgesetzt ist und stellt ein weiteres Sicherheitselement dar.

Die Kopfhalterung ist äußerst bequem zu tragen und kann nach oben geklappt werden wenn das Gerät gerade nicht benutzt wird, dabei wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Mittels eines extern angebrachten Schalters können bestimmte Gerätefunktionen (z.B. IR-Scheinwerfer) deaktiviert werden und verhindern somit eine unbeabsichtigte Aktivierung dieser Zusatzfunktionen.

Ausstattung: High Performance Bildverstärker · Wasserdicht · Photogalvanischer Sensor · 2 fokussierbare Infrarotscheinwerfer mit 805 nm und 905 nm Wellenlänge · Bright Source Protection · Batteriestatusanzeige · Befüllung mit Stickstoff möglich · Dehydrator · Schockresistentes Polymer-Gehäuse · Seitlich verstellbare Okulare · Port für externe Stromzufuhr.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 170 x 139 x 64 mm · Auflösung (TVL): min 45 lp/mm · Batterien: 2 x Mignon-Batterie oder externe Stromquelle · Blickwinkel: 40 ° · Generation: 2+ · Gewicht: 570 g · IR-Zusatzlicht: Ja · Minimale Fokusierungsentfernung: 250 mm · Objektiv-Ø: 26 mm · Okulareinstellung: ± 4 dpt · Sehfeld: 728 m/1000 m · Vergrößerungsfaktor: 1 x · Weitere technische Daten: Brennweite F27 · Betriebstemperatur -10°C bis + 50°C · Pupillardistanz 58 bis 72 mm · Sensitivität min 500 uA/lm

Lieferumfang: Nachtsichtgerät · Batterien · Tasche · Anleitung.
Weitere Suchbegriffe: 3893, NVS-9-2HP, Profi Nachtsichtgerät, Nachtsicht, Nachtglas, Nachtsichtkamera, Campingzubehör, Jägerbedarf, Jagd Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 2.416,46*
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.371,45*
€ 2.540,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,46*
€ 2.875,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Meade
3310000
ab € 81,40*
Sonstiges
Produktabbildung
Hydas
4681
ab € 73,59*
Sonstiges
Produktabbildung
Hydas
4684
ab € 65,52*
Sonstiges
Produktabbildung
Oregon Scientific
6524
ab € 14,70*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
31277
ab € 211,20*
Sonstiges
Produktabbildung
Yukon
27021
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG