Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Meade LightBride 8" Dobson-Teleskop 0116720 LightBridge 8" Dobson Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-860610-BP
Hersteller:
     Meade
Herst.-Nr.:
     0116720
EAN/GTIN:
     4007922147963
Suchbegriffe:
Teleskop
LightBride 8" Dobson-Teleskop

Hauptspiegel parabolisch, BK-7
Eingebauter Hauptspiegellüfter
Vollaluminium-Crayford-Okularauszug

Meade LightBridge Dobsons lassen sich auf kleinstem Raum verstauen und sind überall schnell auf- und abgebaut. Mit einem Meade LightBridge Dobson erwerben Sie eine qualitativ hochwertige Meade Optik, Premium-Komponenten und ein hohes Maß an Transportabilität - und das zum Preis eines gewöhnlichen Volltubus-Dobsons. Legen Sie sich jetzt einen LightBridge Dobson zu und heben Sie ab zu einer unvergesslichen Tour durch das Universum!

Ausstattung: Eingebauter Hauptspiegellüfter · Fangspiegelstreben und -Halter, sowie Fokussierer und Anschlüsse für Gitterrohre · Tubusunterteil mit Hauptspiegel und -Zelle · Gedrehte Aluminium-Höhenlager · Hauptspiegel parabolisch, BK-7.

Technische Daten: Ausführung (Outdoor): Teleskop · Brennweite: 1219 mm · Gewicht: 19,9 kg · Spiegel-Durchmesser: 203 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Vergrößerungsfaktor: 400 x · Weitere technische Daten: Öffnungsverhältnis F6 · Theor. Auflösungsvermögen 0,74 Bogensekunden · Visuelle Grenzgröße 13,5 mag · Montierung Dobson-System mit Metall-Nadellager in Azimut

Lieferumfang: Gitterrohr-Dobson · Vollaluminium-Crayford-Okularauszug mit 1:10 Untersetzung · Lichtpunktsucher mit vier Indikatormustern · 26 mm (50,8 mm - 2") QX Weitwinkel Okular · Software (Benutzerführung in englisch) · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Meade, 0116720, LightBridge 8" Dobson, Sternbeobachtung, Mondbeobachtung, Astronomie, Astrologie, UFO suche, Meteorit suche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,02*
€ 410,85*
18 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 411,51*
€ 441,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,85*
€ 488,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hyundai
FUN-C-10002
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG