Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Scala SC 7600 Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7600 02473


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-860462-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     02473
EAN/GTIN:
     4022356024734
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7600

2 x 50 Speicherplätze
WHO-Indikator
Großes Display

Das SC 7600 verfügt über eine spezielle Logik zur Erkennung des erforderlichen Aufpumpdrucks (Fuzzy-Logik). Das heißt, reicht der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck nicht, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach. Das Gerät besitzt einen automatischen Speicher mit 2 x 50 Speicherplätzen zur Ermittlung des Durchschnittlichen Messwert. Das sehr große Display ist auch von Menschen mit Sehschwäche gut ablesbar.

Ausstattung: Indikator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) · Fuzzy-Logik · Computergesteuerter Druckablass · Memoryfunktion: 2 wählbare Speicherbereiche mit je 50 Speicherplätzen · Ermittlung des Durchschnittswertes aus den gespeicherten Messwerten · Zeigt mit einem Symbol Herzrhytmusstörrungen an · Praktische Zugbügelmanschette für Armumfänge von 220 bis 320 mm · Automatische Endabschaltung zur Schonung der Batterien · Gleichzeitige Anzeige von Systole, Diastole und Puls und Zeit / Datum · Zertifiziert nach den EG-Richtlinien · Klinisch getestet · Batteriestatusanzeige.

Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit: Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 395 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Manschetten-Länge: 220 bis 320 mm · Messbereich(e): 20 bis 300 mm Hg · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm · Puls-Frequenz: 40 bis 200 Schläge/min · Stromversorgung: 4 Mignon-Batterien (inkl.)

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät · Manschette · Robuste Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
WA_NR:
90189010000
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Scala,02473,SC 7600,SC 7661,,Blutdruckmesser,Blutd
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 30,20*
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 31,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Scala
20811
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG