Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BM 70 Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 70 Beurer 656.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-860457-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     656.25
EAN/GTIN:
     4211125656256
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 70

Patentierter Ruheindikator
Extra große Bedientasten
Abschaltautomatik

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 mit Patentierten Ruheindikator für genaue Messergebnisse. Sie können damit schnell und einfach Ihren Blutdruck messen, die Messwerte abspeichern und sich den Verlauf und Durchschnitt der Messwerte anzeigen lassen. Bei eventuell vorhandenen Herzrhythmusstörungen werden Sie gewarnt. Die PC-Verbindung* ermöglicht Ihnen ein detailliertes Archiv am PC zu erstellen um eine Vergleichshilfe über einen langen Zeitraum zu haben. Indikator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Arrhythmie-Erkennung (Herzrhythmusstörungen).

Ausstattung: Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm · Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse · WHO-Einstufung und Arrhythmie-Erkennung · 2 x 60 Speicherplätze · Durchschnittswertberechnung · Automatische Druckvorwahl und Luftablass · Meldung bei Anwendungsfehler · Großes, leicht ablesbares LC-Display · Extra große Bedientasten · Daten-Schnittstelle* · Datum und Uhrzeit · Abschaltautomatik · Batteriewechselanzeige.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 117 x 156 x 80 mm · Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit: Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Manschetten-Länge: 240 bis 360 mm · Messbereich(e): 0 bis 300 mm Hg · Puls-Frequenz: 40 bis 199 Schläge/min · Stromversorgung: 4 Mignon-Batterien

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät · Batterien · Aufbewahrungstasche · Blutdruckpass · Bedienungsanleitung.

Hinweis: * Software inkl. Datemkabe separat erhälltlich.l
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 656.25, BM 70
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
€ 62,80*
1
€ 8,95*
ab € 61,95*
€ 69,58*
Lager 102
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 72,47*
€ 79,77*
1
€ 4,50*
ab € 72,65*
€ 81,01*
1
€ 5,90*
ab € 76,59*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Scala
20811
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG