|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-860128-BP Herst.-Nr.: 0025 EAN/GTIN: 4021347000252 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Scheinwerfer LS 22
Wasserdichte Konstruktion Dauerlicht & Blinklicht
Der kleine, handliche LED Scheinwerfer LS 22 besitzt ein extrem lichtstarkes Leuchtmittel mit LED Technologie. Mit 3 besonders hellen weißen LED und Spezialscheinwerfer. 360 ° Rundum-Sichtbarkeit und auf Dauerlicht oder Blinklicht schaltbar. Mit Schnellverschlusshalterung zur Rohrbefestigung, dadurch vielseitig anwendbar in Haushalt, Camping, Angeln, Outdoor etc.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 105 x 33 x 70 mm · Beleuchtungsstärke (lx): 18 lx · Farbe: Schwarz · Höhe: 70 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Stromversorgung: 3 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Security Plus, 0025, LS22, Mobiles Licht, Sportlicht, Outdoor Licht, Fahrrad, Fahrrad Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,92* | € 9,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,20* | € 11,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|