Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Beurer Nacken-Massagegerät MG 150 64305
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Artikel-Nr.:
102IT-860066-BP
Hersteller:
Beurer
Herst.-Nr.:
64305
EAN/GTIN:
4211125643058
Suchbegriffe:
Elektrische Massagegeräte
Körpermassagegerät
Massage-Gerät
Massage-Kissen
Nacken-Massagegerät MG 150
6 Massageprogramme
Handfreie Anwendung möglich
Tiefenwirksame Klopfmassage
Mit dem elektrischen Massagegerät MG 150 können Sie sich wirkungsvoll und ohne fremde Hilfe eine wohltuende Massage bereiten. Massagen konnen entspannend oder anregend wirken und werden gerne bei Muskelverspannungen, Schmerzen und Müdigkeit eingesetzt. Das Gerät bietet eine kraftvolle, intensive Massage für den Nacken- und Schulterbereich. Wohltuende tiefenwirksame Klopfmassage die Verspannungen in den tieferen Muskelschichten löst. Einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt.
Ausstattung:
Mehrstufig verstellbare Massageintensität · 6 Massageprogramme · Praktische Haltegriffe · Handfreie Anwendung möglich · Abschaltautomatik.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 1290 x 180 x 68 mm · Anwendungsbereich: Nacken- und Schulterbereich · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Gewicht: 2400 g · Weitere technische Daten: Nennleistung: 60 W
Lieferumfang:
MG 150 · Netzkabel · Anleitung.
... >
50 - Spezialsortiment
>
Hobby, Freizeit, Gesundheit
>
Wellness
Weitere Suchbegriffe:
Massagegerät
,
Massagegeräte elektrisch
,
Massagekissen
,
Nacken-Massagegerät
,
Nackenmassagegerät
,
Vibrierendes Kissen
,
massagegerät beurer
,
Beurer
,
64305
,
MG150
,
Nackenmassage
,
Schultermassage
,
Klopfmassage
,
Massagegeräte
,
Massage
,
Massage Therapie
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 11 Tage
max. 14 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 689
7 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 50,95*
€ 58,87*
Lager 624
14 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 54,05*
€ 62,67*
Lager 721
11 Tage
–
2
€ 6,95*
–
€ 64,96*
Lager 752
1 Tag
1
1
€ 8,95*
ab € 61,70*
€ 69,42*
Lager 102
1 Tag
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 64,22*
€ 71,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer UB30
Beurer
306.00
ab € 28,62*
Sonstiges
Beurer UB64
Beurer
362.00
ab € 51,02*
Sonstiges
Krups Nescafé Dolce Gusto KP 5002
Krups
KP5002
ab € 111,12*
Sonstiges
BIALETTI Espressokanne Moka Express- Restyle 6 Tassen
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
BIALETTI Gummidichtung u. Filter 4 Tassen
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Domestic Dessertteller 20cm LATTE MACCHIATO
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Domestic Kaffeebecher Latte Macchiato
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Domestic Latte Macchiato-Glas 35cl
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Stoha Salz- und Pfefferstreuer-Set Edelstahl Durchmesser x H: 2,7 x 4 cm
Stoha Design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG