Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet P2035 Mono-Laserdrucker 30 S./min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-787173-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE461A#B19
EAN/GTIN:
     883585946242
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerkdrucker
LaserJet P2035 Mono-Laserdrucker

Auflösung 600 x 600 dpi
Druckt bis zu 30 S./min.
Parallel-Anschluss
Instant-on-Technologie (Schneller Druck von typischen Aufträgen)

Sorgen Sie für eine höhere Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Drucken Sie Dokumente in Schwarzweiß in Profiqualität mit bis zu 30 S./Min. und profitieren Sie von den integrierten Ethernet/Fast Ethernet-Netzwerkfunktionen¹ – alles in einem benutzerfreundlichen Design und zu einem erschwinglichen Preis.

Steigern Sie die Produktivität mit diesem HP LaserJet für Schwarzweißdruck zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 S./Min. und dank Instant-on-Technologie schnelle Ausgabe der erste Seite aus dem Energiesparmodus.
- Höhere Effizienz durch integrierte Ethernet/Fast Ethernet-Netzwerkfunktionen¹.
- Schließen Sie Ihren Drucker über den USB- oder Parallelanschluss bequem an einen Computer an.
- Über die 250-Blatt-Papierzuführung können zahlreiche Dokumente nahezu aller Formate gedruckt werden; in die 50-Blatt-Mehrzweckzuführung können verschiedene Medien eingelegt werden.
- Ein 266-MHz-Prozessor und 16 MB Hauptspeicher ermöglichen die schnelle Verarbeitung komplexer Dateien.

Erzielen Sie mit diesem äußerst kompakten Drucker eindrucksvolle Ergebnisse in Profiqualität.
- Drucken Sie hochwertige Dokumente in Profiqualität mit gestochen scharfem Text und detailgetreuen Bildern dank HP FastRes 1200 für eine effektive Ausgabe mit 1200 dpi.
- Durch sein kompaktes Design findet dieser Drucker garantiert auf jedem Schreibtisch seinen Platz.
- Die Druckgeräusche werden durch den einzigartigen Modus für den leisen Betrieb gedämpft².
- Die zuverlässige All-in-One HP LaserJet Druckkassette ist benutzerfreundlich, optimiert die Druckqualität und bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Extrem einfach einzurichten, zu bedienen und zu warten.
- Die in Original HP Druckkassetten integrierten interaktiven, intelligenten Funktionen optimieren die Druckqualität und informieren proaktiv über den Status des Verbrauchsmaterials, um den Drucker bequem verwalten zu können.
- Der einfache Zugang über nur eine Klappe zur HP LaserJet Druckkassette erleichtert das Einsetzen und Austauschen von Verbrauchsmaterialien.
- Über das LED-Bedienfeld können Sie einfach auf die Druckerfunktionen zugreifen.
- Einfache gemeinsame Nutzung durch integrierte Ethernet/Fast Ethernet-Netzwerkfunktionen¹.

1 Netzwerkfunktionen sind nur mit dem HP LaserJet P2035n verfügbar.
2 Im Modus für den leisen Betrieb verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

Ausstattung:
Mac-Kompatibilität · 50-Blatt-Mehrzweckzuführung · 250-Blatt-Papierzuführung · Einzelblattzuführung · Gerader Papierpfad · Manuelle Papierzuführung · Unterstützte Medien: Papier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien · Unterstützte Medienformate: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL) · Druckersprachen: Host-basiert, UPD (HP PCL5e)

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Mono · Display-Typ/Auflösung: Nein · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 30 S./min · Druck-Technologie: Laser, Mono · Drucker-Art (Kategorisierung): Mono-Laserdrucker · Drucker-Besonderheiten: Geschlossene Papierkassette · Duplexeinheit: Nein · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 10 kg · Gewährleistung: 12 Monate Herstellergarantie · Integrierter Speicher: 16 MB · Kapazität (Papier): 250 Blatt + Mehrzweckzuführung 50 Blatt · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Nein · Passendes Verbrauchsmaterial: HP Toner
CE505A Schwarz (2300 S.) · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 268 mm · Produktabmessung, Tiefe: 368 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Parallel (IEEE 1284) · WLAN: Nein

Lieferumfang:
Inkl. Toner,Software- und Dokumentations-CD,Kurzbedienungsanleitung,Netzkabel.

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® 2000, MacOS X 10.3.

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Garantievereinbarungen: siehe folgender Link: hpotb.epac.com/#/search
Weitere Suchbegriffe: monochrom laserdrucker hp, laserdrucker, laserdrucker monochrom, 883585946242, HP, CE461A#B19, LaserJet P2035, Laser Drucker
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 145,48*
€ 152,40*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 151,34*
€ 158,75*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 151,68*
€ 159,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 160,72*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 176,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UK935PE
ab € 39,30*
Zubehör
HP
UK936PE
ab € 35,73*
Zubehör
HP
UK929E
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG