Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

USB LASERPOINTER MIT UP/DOWN FUNKTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-775020-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138438864
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laser-pointer rot
laserpointer 200m
USB-Laserpointer mit Computersteuerung

Maus- und Seiten Auf/Ab-Funktion
Inkl. USB-Infrarot-Empfänger
25 m Aktionsradius

Dank integrierter kabelloser Mausfunktion mit Infrarotempfänger lassen sich Präsentationen frei und komfortabel steuern. Bei einem Aktionsradius von bis zu 25 m steht einer flexiblen Moderation nichts mehr im Wege. Der USB-Empfänger kann direkt am PC/Notebook oder auch mit Hilfe des 1,2 m langen Kabels an einem separaten Platz ausgerichtet werden.

Ausstattung: Laserpointer · Kabellose Mausfunktion · Seiten Auf/Ab Funktion · USB-Infrarot-Empfänger.

Technische Daten: Farbe: Silber, Schwarz · Gewicht: 40 g · Klasse (Typ): 2 · Laserfarbe: Rot · Leistung: < 1 mW · Reichweite (max.): 200 m · Stromversorgung: 2 x Micro Batterien (AAA) · Wellen-Länge: 630 - 680 nm

Lieferumfang: Laserpointer · USB-Empfänger · 1,2 m Kabel für Empfänger · Batterien nicht im Lieferumfang - Bitte separat bestellen!

Systemvoraussetzungen: Ab Windows® 2000, MacOS 9.0, Linux.

Hinweis: Es werden 2 x Micro Batterien (AAA) benötigt
Weitere Suchbegriffe: Laserzeiger, Präsentationszeigehilfe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 16,21*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,88*
€ 18,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG