Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwaiger LNB2 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-753256-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LNB2
EAN/GTIN:
     4004005001914
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Schwaiger Twin LNB2

Feedaufnahme 40mm
Geeignet für 2 Teilnehmer

Das hellgraue Universal-Twin-LNB ist für den Aufbau von digitaltauglichen Zweiteilnehmer-SAT-Anlagen geeignet. Es kann auch zum Einsatz bei Multifeedanlagen verwendet werden. Das LNB besteht aus einem Alu-Druckguss-Gehäuse mit Schutzhülle aus witterungsbeständigem Kunststoff. Ein zusätzlicher herausziehbarer Wetterschutz für den F-Anschluss besteht aus einer Gummitülle aus witterungsbeständigem Kunststoff. Es können zwei Receiver direkt angeschlossen werden.

Ausstattung:
Anschluss: 2x F-Buchse · Frequenzbereich Eingangsfrequenz: 10,70-11,70 GHz (L), 11,70-12,75 GHz (H) · Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz; Rauschmaß: (typ.) 0,3 dB · Verstärkung: 55 dB typ. · Oszillatorfrequenz: LOF 9,75 GHz low / 10,6 GHz high · Polarisationsentkopplung: > 25 dB · Steuerfunktionen: 0 KHz low / 22 KHz high (+/-4 KHz).

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Farbe: Hellgrau,Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Twin-LNB · Rauschmaß: 0.3 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Schwaiger Twin LNB2.

Weitere Suchbegriffe: 4004005001914, Schwaiger, LNB2
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 12,58*
€ 14,75*
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 14,75*
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 20,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 32,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,77*
Sonstiges
Schwaiger
SF9002011
ab € 165,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG