Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Humax 106s-B Quattro-LNB Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-708188-BP
Hersteller:
     Humax
Herst.-Nr.:
     L1641
EAN/GTIN:
     4043745616415
Suchbegriffe:
LNB
LNC
humax lnb
lnb
Humax 106s-B

40 mm Feedaufnahme
Wetterschutzgehäuse
Hohe Empfangsleistung
HDTV-tauglich

Universal Quattro-LNB:
Das LNB verfügt über 4 Ausgänge: 2x Low- und 2x High-Band. Sie können hier keine SAT-Receiver direkt anschließen! Zur Funktion ihrer SAT-Anlage wird ein zusätzlicher digitaler Multischalter benötigt der alle 4 Signale auf alle SAT-Ausgangsanschlüsse verteilt. An diese Multischalter-Ausgänge werden dann die SAT-Receiver angeschlossen. Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V) die vom Receiver zum Multischalter gesendet wird.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 4 x · Farbe: Anthrazit,Gelb · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse · LNB-Typ (Kategorisierung): Quattro-LNB · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1

Lieferumfang:
Quattro-LNB.

Hinweis:
Zum Betrieb eines Quattro-LNB wird ein Multischalter benötigt.
Weitere Suchbegriffe: 4043745616415, Humax, L1641, 106s-B, humax
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,77*
€ 32,83*
€ 4,00*
ab € 19,75*
€ 33,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smart
67190
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.