Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bresser Optik Fernglas Condor 10 x 32 18-21032 Condor 18x32 101 m/1000 m 10 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-671520-BP
Hersteller:
     Meade
Herst.-Nr.:
     18-21032
EAN/GTIN:
     4007922150437
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Fernglas Condor 10 x 32

Wasserdicht
FMC-Vergütete Optik
Dioptrienausgleich

Die Bresser Condor-Ferngläsern sind äußerst vielseitige Ferngläser in Dachkant-Bauweise: wasserdicht, handlich, robust und hochwertig verarbeitet. Mit den dreh- und arretierbaren Augenmuscheln lässt sich der Augenabstand für die Beobachtung mit und ohne Brille anpassen. Eine Dioptrienkorrektur ist serienmäßig. Alle Optiken verfügen über hochwertige BaK-4-Prismen und sind voll mehrschichtvergütet. Damit ermöglichen sie ein farbtreues und kontrastreiches Beobachtungserlebnis. Besonders vorteilhaft sind die LE-Okulare, welche insbesondere für Brillenträger sehr geeignet sind. Auch sind alle Modelle mit hochwertigen Objektivschutzkappen ausgestattet, die sich einfach öffnen und schließen und bei Bedarf mit einem Handgriff auch ganz abnehmen lassen. Ein Stativanschlussgewinde für längere Beobachtungen ist serienmäßig. Ideal für Reise, Sport und Naturbeobachtungen.

Ausstattung: Dioptrienausgleich · Mehrschichtvergütete BaK-4 Prismen · FMC-Vergütete Optik · Wasserdicht · Dachkant-Optik · Ergonomische Bauweise und leicht zu bedienen

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 132 x 125 x 50 mm · Farbe: Jagd-Grün · Gewicht: 584 g · Objektiv-Ø: 32 mm · Sehfeld: 101 m/1000 m · Vergrößerungsfaktor: 10 x · Weitere technische Daten: Lichtstärke: 10.24 · Dämmerungszahl: 17,89 · Geringste fokussierbare Objektweite (ca.) 3 m · Augenabstand einstellbar 56 - 73 mm · Sehfeld 5,8 °

Lieferumfang: Fernglas · Trageriemen · Schutzkappen · Tasche · Anleitung.
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 18-21032, Condor 18x32, Campingzubehör, Jägerbedarf, Jagdzubehör, Ferngläser, Tierbeobachtung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,80*
€ 108,83*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 106,82*
€ 114,86*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 126,16*
€ 134,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Brinno
BWCMAC130A
ab € 122,10*
Sonstiges
Hyundai Micro Life FUN-C-10002 Elektronische Mikroskop-Kamera, 5.0 Mpix, 2.7'' Zoll, Grau
Hyundai
FUN-C-10002
ab € 58,87*
Sonstiges
Produktabbildung
Minox
60674
ab € 222,67*
Sonstiges
Produktabbildung
Yukon
27021
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG