Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto BLACK Ultra Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-491597-BP
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
EAN/GTIN:
     5453001045689
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Inverto Black Ultra

Hervorragende Phasenrauschwerte, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
Extrem hohe Kreuzpolarisationsisolierung
Minimaler Störpegel
Hervorragende Rauschwerte
Erhöhter Konversionsgewinn
Absolute Ausfallsicherheit

Dieser LNB ist ein Hochleistungsprodukt, das sich an Konsumenten richtet, die maximale Empfangsqualität benötigen, da sie sich am Rand der Ausleuchtzone befinden. Durch sein neustes Frontend Design und durch seine hochwertigen Bauteile bietet dieser LNB nicht nur einen erhöhten Konversionsgewinn, sondern auch optimale Rauschzahl- und Phasenrauschwerte. Durch die Kombination aus sorgfältig ausgewählten Komponenten, exzellentem Kreuzpolarisationsentkopplung und fortschrittlichem Filterdesign ergibt sich ein deutlich verringerter Störpegel. Insgesamt ist dieser LNB ein Quantensprung in der Empfangsleistung verglichen mit handelsüblichen LNBs. Der LNB ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu einer Set Top Box mit einem Single Tuner. Er ist für HD-Übertragungen geeignet und weist exzellente Rauschzahl- und Phasenrauschwerte auf. Da dieser LNB nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wurde, ist er die ideale Lösung für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Farbe: Schwarz,Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Single-LNB · Rauschmaß: 0.2 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 1

Lieferumfang:
Inverto Black Ultra Single.

Weitere Suchbegriffe: 5453001045689, Inverto, IDLB-SINL40-ULTRA-OPP, BLACK Ultra
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 3,50*
ab € 17,14*
€ 19,96*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 20,87*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,73*
€ 20,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG