Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto BLACK Premium Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-457145-BP
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLB-SINL41-PREMU-OPP
EAN/GTIN:
     5453002611302
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Inverto Black Premium

Sehr geringe Rauschzahl
Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
Geringer Stromverbrauch
Hohe Kreuzpolarisationsisolierung

Dieser High End-LNB wurde speziell aus der Inverto Fertigungslinie ausgewählt und setzt neue Maßstäbe bei Qualität und Verlässlichkeit. Dieser LNB ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu einer Set Top Box mit einem Single Tuner. Er ist für HD-Übertragungen geeignet und weist exzellente Rauschzahlwerte auf. Da er nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wurde, ist dieser LNB die ideale Lösung für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Farbe: Schwarz,Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Single-LNB · Rauschmaß: 0.2 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 1

Lieferumfang:
Inverto Black Premium Single.

Weitere Suchbegriffe: 5453002611302, Inverto, IDLB-SINL41-PREMU-OPP, BLACK Premium
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 11,57*
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 11,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG