Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother DCP-J725DW, Multifunktionsgerät Tinte 3in1, USB,WLAN,Duplex,ADF, (Drucke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-424247-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ725DWG1
EAN/GTIN:
     4977766700054
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Fotodrucker
Brother DCP-J725DW

3 in 1 - Drucker, Scanner, Kopierer
Hohe Druckauflösung 6000 x 1200 dpi
4,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Direkter Fotodruck von Speicherkarte, Kamera oder USB-Stick
Kabelloser Druck per WLAN
USB-Frontanschluss z.B. für Scannen auf USB-Stick
Kopieren auch ohne PC möglich
3 Jahre Herstellergarantie
Sparen durch einzeln austauschbare Tintenpatronen
Optionale Jumbopatronen erhältlich für maximalen Sparfaktor
Windows Phone 7 sowie zu Android-Geräten
AirPrint kompatibel*
Google Cloud Print™ kompatibel*

Drucken, Kopieren und Scannen - dazu noch umweltfreundlicher und wirtschaftlicher durch die Duplexdruck-Funktion. Die große Vielfalt an bedruckbaren Medien sowie die intuitive Bedienung über das 4,9 cm große Touchscreen-Display, machen das Gerät mit seinen kompakten Abmessungen zum idealen 3-in-1 Multifunktionsgerät für das Home-Office und den Arbeitsplatz.

Großartige Text- und Farbausdrucke, die Eindruck machen
Das Gerät arbeitet mit vier separat auswechselbaren Tintenpatronen für hohe Wirtschaftlichkeit. Dank einer hohen Druckauflösung von 6000 x 1200 dpi liefert das Gerät sowohl präzisen Textdruck in Laserqualität und brillante Grafiken und Fotos.

Schnell und wirtschaftlich
Mit der hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 ISO- Seiten/Min. in S/W und Farbe sind auch größere Druckaufträgen schnell ausgeführt. Die Duplexdruckfunktion für automatischen, beidseitigen Druck senkt die Druckkosten und schont die Umwelt durch die Papiereinsparung.

Zahlreiche Kopierfunktionen
Kopieren Sie mit oder ohne PC über das DIN A4 Vorlagenglas inkl. Zoomfunktion. Auch Mehrfachkopien sind leicht möglich.

Scan-Funktionen
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten für effektiveres Arbeiten mit den integrierten Scan-Funktion wie z.B. Scan-to-Email/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -PDF/ -Speicherkarte/ -USB. Mit der hohen Scanauflösung von 2400 x 1200 dpi ist dabei ein präzises Einlesen der Vorlagen möglich.

Brillanter Fotodruck
Das Gerät druckt in Laborqualität randlose Fotos bis zum Format DIN A4, auch direkt von Speicherkarte, Kamera oder USB-Stick. Inkl. Bildverbesserungs-Tools.

Einfaches Vernetzen für mehrere Anwender
Der integrierte WLAN-DCP-Server ermöglicht Ihnen das Drucken und Scannen im WLAN.

Geprüfte Umweltverträglichkeit gibt Ihnen Sicherheit
Das Brother DCP-J725DW wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

Ausstattung: iPrint&Scan für direktes Drucken vom und Scannen zum iPhone®, iPad®, iPod® Touch, Windows Phone sowie zu Android®-Geräten
Umfangreiche Scan-Möglichkeiten: Scan-to-E-Mail/ -Bild/ -Text/ -Datei/ -PDF/ -Speicherkarte/ -USB-Stick
Speicherkarte im Gerät als Wechsellaufwerk nutzbar für Lesen und Schreiben vom Computer
Kopieren mit verschiedenen Zoomstufen möglich oder Papiersparfunktion (Mehrere Seiten auf 1 Blatt)
Randloser Fotodruck von 10 x 15 bis DIN A4

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 465 x 255 x 460 mm · Anschlüsse: USB, USB Host, PictBridge, WLAN 802.11 b/g/n · Auflösung: 6000 x 1200 dpi · CD/DVD-Druck: Nein · Display-Typ/Auflösung: 4,9 cm Touchscreen Farbdisplay · Druck von Speicherkarte: Ja · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 6 S./min (ISO) · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 6 S./min (ISO) · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Ja · Farbtiefe: 36 Bit · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: 3in1 (Drucken, Kopieren, Scannen) · Gewicht: 9 kg · Graustufen-Tiefe: 8 Bit · Kamera-Druck: Ja · Kapazität (Papier): 100 + 20 Blatt · Netzwerk: Nein · Papiergröße: Bis DIN A4 · Passendes Verbrauchsmaterial: Brother Tinte
LC-1220BK Schwarz
LC-1220C Cyan
LC-1220M Magenta
LC-1220Y Gelb
Höhere Kapazität:
LC-1240BK Schwarz
LC-1240C Cyan
LC-1240M Magenta
LC-1240Y Gelb · Scan-Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Scan-Format/Breite max.: 210 x 297 mm · Speichermedium: SD-Card, SDHC, SDXC-Karte, Memory Stick, -PRO · Vorlageneinzug: Nein · WLAN: Ja

Lieferumfang: Drucker, Tintenpatronen, Netzkabel, Software CD, Anleitung.

Systemvoraussetzungen: Ab Windows® XP SP3, MacOS X 10.4.11.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
*Zur Nutzung aller Funktionen ist u. U. ein kostenloses Firmwareupdate notwendig
Weitere Suchbegriffe: Inkjet Drucker, Matrixdrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Photodrucker, Tintenstrahldrucker, brother multifunktionsdrucker tintenstrahl, farbdrucker wlan, farbdrucker brother, Brother, DCPJ725DWG1, DCP-J725DW, appbased drucker, Multidrucker, tintendrucker, tintenstrahldrucker, multifunktionsgeräte, multifunktionsgeräte tinte, MFP
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 107,97*
€ 116,06*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 111,39*
€ 121,22*
€ 2,99*
ab € 113,20*
€ 121,45*
€ 4,90*
ab € 116,28*
€ 124,62*
€ 4,85*
ab € 116,54*
€ 124,89*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC1220BK
ab € 10,16*
Zubehör
Brother
LC1220C
ab € 6,06*
Zubehör
Brother
LC1220M
ab € 6,06*
Zubehör
Brother
LC1220Y
ab € 6,06*
Zubehör
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 26,67*
Zubehör
Brother
LC1240VALBPDR
ab € 40,65*
Zubehör
Brother
LC1240BK
ab € 13,70*
Zubehör
Brother
LC1240BKBP2
ab € 28,06*
Zubehör
Brother
LC1240C
ab € 8,80*
Zubehör
Brother
LC1240M
ab € 8,80*
Zubehör
Brother
LC1240Y
ab € 8,80*
Zubehör
Brother
NL5
ab € 15,84*
Zubehör
Brother
LF6294001
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG