Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Workstation-Grafikkarte Matrox P690 Plus 256 MB DDR2-RAM PCI DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-420757-BP
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     P69-MDDP256LAUF
EAN/GTIN:
     790750217666
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
MATROX Grafikkarte
Matrox Millennium P690 Plus LP 256 MB Grafikkarte PCI

Kompatibel mit PCI- / PCI-X Steckplätzen
256 MB DDR2 Speicher

Die Low-Profile Matrox Millennium P690 Plus LP PCI bietet 256 MB Grafikspeicher, volle DualHead®-Unterstützung für den Betrieb mit zwei digitalen oder analogen Monitoren bei hoher Auflösung und tadelloser Bildqualität sowie die Möglichkeit zur Aufrüstung für die Steuerung von vier analogen Monitoren (via Quad-HD15-Kabel). Mit besonders niedrigem Stromverbrauch, lüfterloser Kühlung und vereinheitlichten Anzeigetreibern für die mühelose Einrichtung in unterschiedlichen Systemen bietet sich die P690 Plus LP PCI für eine breite Palette professioneller Anwendungen an. Diese Grafikkarte basiert auf der Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit der bewährten Millennium P-Series und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Dauerbetriebsumgebungen.

Ausstattung: Matrox DualHead-Technologie mit Unterstützung für zwei digitale oder analoge Monitore gleichzeitig · Unabhängige Auflösungen und gestreckter Desktop einstellbar · PCI-Karte kompatibel mit allen PCI- und PCI-X-Steckplätzen · Optional erhältliches Upgrade auf vier analoge Displays · Low-Profile-Format für den Einbau in eine noch breitere Palette von Systemen · Passive Kühlung (Kühlkörper ohne Lüfter) für lautlosen Betrieb und höchste Zuverlässigkeit · Besonders niedriger Stromverbrauch: 11 W · Quad-Upgrade-Option: Ein Adapterkabel mit Unterstützung für bis zu vier analoge Monitore als Ersatz für das werksseitig eingebaute Dual-Monitorkabel ist gesondert erhältlich · Mit einer weiteren P690 Plus LP PCIe x16 oder P690 Plus LP PCI Grafikkarte zu einer 512 MB Quad-Display-Lösung mit Unterstützung für eine über alle vier Monitore gestreckte Taskleiste kombinierbar · Vereinheitlichtes Treiberpaket für alle P-Series, G-Series, QID Series, MMS Series, Parhelia Series, und Extio Series Produkte · Anzeigetreiber für Windows XP und XP x64, Windows 2000, Windows Vista (XDDM) und Vista x64 (XDDM), Windows Server 2003 und Server 2003 x64 · Kompatibel mit Matrox PowerSpace für erweiterte Mehrfachanzeige-Desktop-Funktionalität mit Unterstützung für mehrere Arbeitsbereichskonfigurationen, automatischen Programmstart, Desktop-Wiederherstellung, RDP-Erkennung und Import/Export von Arbeitsbereichen über mehrere Systeme · Grafikkarten-Verknüpfungsmodus ermöglicht die Einbindung einer weiteren Matrox DualHead oder TripleHead Grafikkarte in das System zur Steuerung von bis zu vier Anzeigen mithilfe erweiterter Mehrfachkartenfunktionen · Unterstützung für Widescreen-Auflösungen und weitere Funktionen via Matrox PowerRes · Unterstützung für Anzeige-Drehung.

Technische Daten: Arbeitsspeicher: 256 MB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR2-RAM · Bus-System: PCI · Grafikkarten-Art (Kategorisierung): Workstation-Grafikkarte · Grafikkarten-Besonderheiten: Low Profile, Passiv gekühlt · Grafikkarten-Modell: P690 Plus · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI · Schnittstellen: DVI: 1 x

Lieferumfang: Matrox P690 Plus LP PCI Grafikkarte · LFH60-an-DVI-I Dual-Monitor-Adapterkabel (30 cm) · 2x DVI auf VGA Anschlussadapter · Low-Profile-Halteklammer.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 144,83*
€ 152,96*
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 160,72*
€ 4,85*
ab € 156,23*
€ 164,19*
€ 5,50*
ab € 156,23*
€ 164,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 165,85*
€ 173,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81179
ab € 16,13*
Zubehör
C2G
81189
ab € 14,30*
Zubehör
C2G
82401
ab € 96,97*
Zubehör
C2G
81002
ab € 11,99*
Zubehör
C2G
89024
ab € 125,95*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 66,08*
Zubehör
Matrox
P69-MDDE128F
ab € 131,78*
Zubehör
Matrox
P69-MDDE128LA1F
ab € 141,06*
Zubehör
Matrox
P69-MDDE128LPF
ab € 146,38*
Zubehör
Matrox
P69-MDDE256LAUF
ab € 177,96*
Zubehör
Matrox
P69-MDDP128F
ab € 115,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG