Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) 500 GB Freecom Mobile Drive SQ Silber USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-417120-BP
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56153
EAN/GTIN:
     4021801561534
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Freecom Mobile Drive SQ 500GB 3.0

500 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Hochwertiges Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Wer sagt, dass alle externen Festplatten gleich aussehen müssen? Die neu Freecom Mobile Drive Sq beweist das Gegenteil – eine externe Festplatte, die neue Designmaßstäbe für mobile Speichergeräte setzt. Entworfen in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Designer Arman Emami zeichnet sich die Mobile Drive Sq durch ihr organisches Design aus, das bisher einzigartig ist. Feine Linien und ein quadratischer Formfaktor sind die Besonderheiten. Das stylisch-quadratische Gehäuse sieht atemberaubend neben jedem Computer oder Notebook aus. Sogar neben dem Fernseher ist es die perfekte Ergänzung. Um es nahezu unanfällig gegen Fingerabdrücke und Kratzer zu machen, wurde ein sandgestrahltes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl verwendet. Kurz gesagt – die Sq wird einigen den Kopf verdrehen! Neben dem andersartigen Design besitzt die Mobile Drive Sq die neueste USB 3.0-Schnittstelle, die ultraschnelle Transfergeschwindigkeiten im Vergleich zu USB 2.0 garantiert. Das Laufwerk ist abwärtskompatibel zu älteren USB 2.0 Ports, somit ist die Nutzung an jedem Computer möglich und die Festplatte ist für die Zukunft gewappnet. Die Mobile Drive Sq wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt, d. h. die User brauchen keine weiteren Kabel oder Adapter, die für Unordnung in den Taschen oder auf den Schreibtischen sorgen. Wenn Sie nach einer extravaganten Festplatte mit starker Leistung und ultimativen Mobilitäts-Eigenschaften suchen, ist die Mobile Drive Sq das „must-have“ der neuen Speichergeneration.

• Einzigartige, mobile Festplatte im stylisch-organischen Design
• Qualitativ hochwertiges Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
• Ebenfalls erhältlich in der Slimline-Variante, nur 10,5 cm dünn
• Ultraschnelle USB 3.0 Datenübertragung und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0
• Inklusive kompaktem USB-Kabel, nie mehr “Kabelsalat” in der Tasche
• Stromversorgung über den USB-Anschluss, daher kein sperriges Netzteil notwendig
• Ohne Lüfter, daher flüsterleise im Betrieb
• Die perfekte Speichererweiterung für Computer und Notebook
• Inklusive NeroBackItUp Backup-Software (Windows), energiesparender “Green Button”-Funktion und FHD Formatierungs-Tool
• Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzter, kostenloser Helpdesk-Support

DESIGN SETZT NEUEN TREND
Nichts ist gewöhnlich bei dem Design der Mobile Drive Sq. Fließende Linien, runde Ecken und ein quadratischer Formfaktor machen den Unterschied aus. Diese Festplatte hebt sich von der Menge ab! Entworfen wurde sie von dem anerkannten Designer Arman Emami, ausgezeichnet durch eine Vielzahl von Designawards. Das Einzigartige an der Mobile Drive Sq liegt in erster Linie an der Form. Anders als bei den bisherigen Gehäusen externer Speichermedien besticht sie durch das quadratische und organische Design.

GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL
Um das Laufwerk vor Fingerabdrücke und Kratzer zu schützen, wurde bei dem Material des Gehäuses auf rostfreien Edelstahl gesetzt. Die Oberfläche ist sandgestrahlt und verleiht der Festplatte einen exklusiven Look und eine angenehme Haptik – ein atemberaubendes Erscheinungsbild neben jedem Computer und Notebook.

ANSCHLUSS AN TV-GERÄT MÖGLICH
Sollte Ihr Fernseher oder Settop Box die Aufnahme und das Abspielen via USB unterstützen, können Sie die Mobile Drive Sq schnell und unkompliziert an den Fernseher anschließen, Ihre Lieblingsfilme und -sendungen aufnehmen und anschließend mühelos abspielen. Die Sq ist die perfekte Ergänzung neben Ihrem TV-Gerät.

Entwickelt für :
• DATENSPEICHERUNG – speichert all Ihre Daten, wie Geschäftsinformationen, digitale Fotos, Videos, Mp3s und widersteht den Erschütterungen in Rucksäcken, Autos etc.
• FILE SHARING – teilen Sie Ihre wichtigsten Daten mit anderen Computern und Netzwerken
• BACKUP – schützen Sie Ihre Daten vor Unfällen, Fehlern und Viren
• ARCHIVIEREN – archivieren und verschlüsseln Sie all Ihre Daten für zusätzliche Datensicherheit
• INSTALLATIONEN - kopieren und installieren Sie Ihre Software auf mehreren PCs

Technische Daten:
Farbe: Silber · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Speicherkapazität: 500 GB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)

Lieferumfang:
Festplatte,USB-Kabel,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 (neu formatiert),MAC OS X 10.4 oder höher

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 48,85*
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 49,03*
€ 6,78*
ab € 61,44*
€ 65,25*
€ 7,43*
ab € 61,44*
€ 65,25*
€ 4,00*
ab € 61,44*
€ 65,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00078361
ab € 8,19*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,91*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360255
ab € 13,52*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,19*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.