Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line USB-Stick 16 GB Schwarz 3503470 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-416878-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503470
EAN/GTIN:
     4034303015368
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Intenso USB-Stick 16GB Basic Line USB 2.0

16 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluss

Damit haben Sie Ihre Daten immer und überall griffbereit. Der Intenso USB-Stick – klein, handlich und mit Schutzkappe, die man nicht liegenlassen kann, da sie am Stick drehbar befestigt ist.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 16 g · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 16 GB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): USB-Stick · Transferrate max. (Lesen): 28 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 6.5 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Windows® 10,Mac OS 10.6 oder höher,Linux 2.4x oder höher.

Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 16gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4034303009428, Intenso, 3503470, Basic Line
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,59*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 3,84*
€ 5,44*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,53*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 5,94*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intenso
3500450
ab € 3,27*
Ähnlich
Intenso
3500460
ab € 3,56*
Ähnlich
Intenso
3500470
ab € 4,25*
Ähnlich
Intenso
3503460
ab € 3,19*
Ähnlich
Intenso
1001125
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.