Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platinum TWS USB-Stick 4 GB Schwarz 177558 USB 2.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-415996-BP
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177558
EAN/GTIN:
     4027927775596
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Platinum USB Stick 4GB Twister Schwarz

4 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluss

Der PLATINUM USB Drive TWS 4 GB im schwarzen Hochglanz Gehäuse macht an jedem USB-Port eine sportliche Figur. Kombiniert mit einem Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Anschlusses wird das Design optisch abgerundet. Klappen Sie den Bügel zur Seite und starten Sie Ihren Speichervorgang. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges drehen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Bewegung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Eine Öffnung für die LED Statusleuchte an der Rückfront weist durch Aufblinken auf einen Schreib- bzw. Lesevorgang hin. Ab sofort haben Sie Ihre Daten nur einen Dreh entfernt griffbereit.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 14 g · Produktabmessung, Breite: 19.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 4 GB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): USB-Stick · Transferrate max. (Lesen): 12 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 5 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick

Systemvoraussetzungen:
Windows® 2000, XP, Windows Vista™, Windows 7,MAC OS X ,Linux ab 2.4.0

Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, platinum usb 2.0 speicherstick, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4027927775596, Platinum, 177558, TWS, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,71*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 106,21*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 9,41*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.