Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2fach Monitor-Tischhalterung 38,1 cm (15") - 68,6 cm (27") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar Ergotron LX Doppelschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-413456-BP
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-026
EAN/GTIN:
     698833012033
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergotron LX-Montagearm für 2 Monitore nebeneinander

Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 38,1 cm (15") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 18 kg
Tischhalterung für 2 frei positionierbare TFT-Monitore
Blickwinkel und Sehabstand optimal einstellbar
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium

Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis.

Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder in die ursprüngliche Position. Auf, ab, vor und zurück – der LX-Dual Arm bietet Ihnen einen unvergleichlichen Verstellbereich. Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lästiges Hin- und Herschalten zwischen Dateien und Programmen.

CF-Technologie - Mehr Bewegung. Weniger Anstrengung. Fühlen Sie den Unterschied.
Constant Force (CF) ist eine preisgünstige, patentierte Technologie, die präzise, flüssige und leichte Bewegungen ermöglicht. Der Anwender benötigt nur wenig Kraft, um ein Display auf und ab zu bewegen oder von einer Seite auf die andere zu neigen. CF bedeutet, dass weniger Reibung benötigt wird, um das Display in einer Stellung zu halten.

Ausstattung:
Bringt die Bildschirme in die ergonomisch richtige Position und bietet einen unvergleichlichen Verstellbereich. Fördert das Wohlbefinden in jedem Arbeitsumfeld
Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung
Machen Sie Ihren Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei
Eine Höhenverstellung um 33 cm (13 ") entspricht den ergonomischen Bedürfnissen von neun aus zehn Erwachsenen
LCD- oder Laptop-Reichweite von bis zu 64 cm (25 ") mit einem Verstellbereich von 457 mm (18 "). Schieben Sie die Bildschirme einfach zur Seite, wenn Sie sie nicht verwenden
Öffnen Sie mehrere Anwendungen und Dokumente, und zeigen Sie sie an – so wird ein Hin- und Herschalten zwischen Anwendungen überflüssig
Drehen Sie einen oder beide Bildschirme vom Landscape-Modus in den Portrait-Modus. Zeigen Sie ganze Seiten an, ohne scrollen zu müssen
Diese mit patentierter Technologie ausgestatteten Arme ermöglichen eine leichtgängige Verstellung ohne Knöpfe oder Hebel
Einfache Handhabung und Installation, aufwandloser Betrieb
Tragkraft Monitore: 18 kg
Höhenverstellung: 33 cm
Schwenkfunktion: 360°
Neigungsfunktion TFT: 85°
Rotation TFT: +/- 90°
VESA-Befestigung: 75 oder 100 mm.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 · Boden-/Deckenabstand (max.): 37 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 4 cm · Farbe: Schwarz/Silber · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Art (Kategorisierung): Monitor-Tischhalterung · Halter-Besonderheiten: Constant Force-Technologie,Höhenverstellbar · Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Neigbereich (oben): +75 ° · Neigbereich (unten): -75 ° · Passend für Display-Größe: 38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 18 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Weitere technische Daten: Für zwei Monitore nebeneinander

Hinweis:
Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt 10 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitor-schwenkarm ergotron, 698833012033, Ergotron, 45-245-026, LX Doppelschirmlösung, FDMI Halterung
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 216,47*
€ 228,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 228,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 231,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 232,06*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 249,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergotron
24-271-927
ab € 505,02*
Zubehör
Ergotron
24-271-928
ab € 535,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG