Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad MicroSD™-Kartenleser Blau USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-412167-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CR043
EAN/GTIN:
     4016138505689
Suchbegriffe:
Card Reader
Cardreader
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Conrad MicroSD™-Kartenleser Blau USB

Mit integrierter Speicherkarte als USB-Stick verwendbar

In diesem Lesegerät können Sie MicroSD™ Speicherkarten auslesen und beschreiben und Ihre Bilder, Videos und Musik sehr einfach vom Handy auf den Rechner übertragen. Ob am Schlüsselbund oder in der Hosentasche, dieser ultra-kompakte Leser ist immer und überall dabei und sofort einsatzbereit. Sollten Sie Ihre MicroSD™- oder MicroSDHC™-Karte im Leser lassen, dann können Sie diese Kombination als USB-Stick verwenden und haben Ihre wichtigen Daten immer griffbereit.

Ausstattung: USB 2.0, MicroSDHC kompatibel.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 18 x 62 x 125 mm · Anschluss: USB 2.0 · Farbe: Blau · Passend für: microSD/microSDHC

Lieferumfang: Kartenlesegerät, Anleitung.

Systemvoraussetzungen: Windows® ME / 2000 / XP, Windows Vista™, Windows® 7
Weitere Suchbegriffe: USB Card Reader, card reader usb 3.0, CR043, Lesegeräte, Lesegeraete
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 3,96*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 4,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Transcend
TS2GSDC
ab € 3,37*
Sonstiges
Transcend
TS4GUSDC6
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG