Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend CF300 CF-Karte 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-412054-BP
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF300
EAN/GTIN:
     760557812746
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcend CF Karte 4GB 300x Industrial 300

4 GB Speicherkapazität
Geeignet für industrielle Anwendungen
Lese- und Schreibgeschwindigkeit: 45 MB/s
Arbeitstemperaturbereich: -25°C bis 85°C
Lagertemperaturbereich: -40°C bis 85°C

Transcends Extreme Speed 300X CompactFlash® Karten wurden speziell für die Bedürfnisse professioneller Fotografen entwickelt. Mit außergewöhnlich schnellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und hohen Kapazitäten ermöglichen sie kurze Reaktionszeiten zwischen dem Schießen einzelner Bilder und machen Non-Stop Videoaufnahmen mit den heutigen digitalen Spiegelreflexkameras (DSLR) einfacher als je zuvor.

Die CF300-Karte hat einen erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis 85°C

Technische Daten:
Produkt-Art: CF-Karte · Speicherkapazität: 4 GB · Transferrate max. (Lesen): 45 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 45 MB/s

Lieferumfang:
Speicherkarte

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,59*
€ 45,54*
€ 4,80*
ab € 39,68*
€ 45,65*
€ 4,00*
ab € 44,20*
€ 49,45*
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 49,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,69*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.