Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad 20in1 Kartenleser USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-411687-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138479980
Suchbegriffe:
Card Reader
Cardreader
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Conrad 20-in-1 Kartenleser

USB 2.0 Schnittstelle
Kompakte Bauform
Liest und beschreibt Micro SDHC

Mit diesem kleinen Lesegerät können Sie 20 verschiedenste Arten von Speicherkarten auslesen und beschreiben. Für microSD, miniSD und M2 Speicherkarten benötigen Sie keinen zusätzlichen Adapter. Wenn Sie eine Speicherkarte in den hinteren Schacht einführen und die Kappe schließen, haben Sie einen vollwertigen USB-Stick.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 87 x 30 x 10 mm · Anschluss: USB 2.0 · Farbe: Weiß · Passend für: microSD/microSDHC, MMC micro, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Micro M2

Lieferumfang: Kartenleser · Dt. Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen: Mac OS X, Windows® 2000 / XP , Windows Vista™, Windows® 7
Weitere Suchbegriffe: USB Card Reader, card reader usb 3.0, Lesegeräte, Lesegeraete
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 5,90*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 7,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Transcend
TS2GSDC
ab € 3,37*
Sonstiges
Format: 200x150
Transcend
TS4GUSDC6
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG