Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-411615-BP Herst.-Nr.: WD1600AAJB EAN/GTIN: 4016138477894 |
| |
|
|  |  |
 | Western Digital 160 GB Festplatte 3,5" IDE
160 GB Speicherkapazität 7200 U/min und 8 MB Cache IDE-Schnittstelle
Die WD Caviar BlueFestplatten bieten eine grundsolide Leistung und arbeiten äußerst kühl und leise. Sie sind ideal für privat und beruflich genutzte Rechner.
Extrem kühl und leise Eine niedrige Betriebstemperatur des Laufwerks erhöht seine Zuverlässigkeit. WD entwickelt kontinuierlich neue, innovative Technologien zur Senkung der Betriebstemperatur von Festplatten, um den Schutz des Laufwerks selbst sowie der darauf gespeicherten Daten zu erhöhen.
NoTouch™ Rampload-Technologie Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfes mit der Plattenoberfläche und gewährleistet so besseren Schutz des Laufwerks beim Transport sowie minimierte Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und der Platte.
IntelliSeek™ Berechnet die optimale Suchgeschwindigkeit, um den Stromverbrauch zu senken sowie Geräuschentwicklung und Vibrationen zu reduzieren.
ShockGuard™ Die ShockGuard-Technologie kombiniert Firmware- und Hardwareoptimierungen. Sie schützt die Laufwerksmechanik sowie die Plattenoberfläche vor Erschütterungen und garantiert eine hohe Schocktoleranz für Festplatten im mobilen Einsatz.
Technische Daten: Cache: 8 MB · Drehzahl: 7200 U/min · Format (Zoll): 3.5 " · Schnittstellen (Typ): IDE · Speicherkapazität: 160 GB · Typ (Hersteller-Typ): WD1600AAJB · Zugriffszeit: 8.9 ms
Lieferumfang: Festplatte · Dt. Kurzanleitung.
Hinweis: Abb. kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IDE HDD, Internal Hard Drives, internal HDD, interne Festplatte, interne Festplatten, interne festplatte 160gb ide, ide festplatte 3,5", 160 gb ide festplatte, Western Digital, WD1600AAJB, Harddisk, HDD, Notebookfestplatte, Notebookfestplatten, Festplatte |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 45,16* | € 53,25* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 45,17* | € 53,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,43* | € 53,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 45,43* | € 53,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 54,32* | € 62,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|