Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Becker Ready 50 Navigationssystem Westeuropa, Osteuropa 1501160000 12.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-373744-BP
Hersteller:
     Becker Automotive
Herst.-Nr.:
     1501160000
EAN/GTIN:
     4260140572713
Suchbegriffe:
Passivhalter
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Becker Ready 50 Navigationssystem

Zeitabhängige Routenführung
3D Geländeansicht inkl. 3D Sehenswürdigkeiten
Becker Situationscan
12,7 cm (5") Touchscreen-Display
TMC-Stauumfahrung

Extra großes 5’’(12,7 cm) Display mit reflektionsarmen Touchscreen im 16:9 Format.

Ausstattung: Aktuelles Kartenmaterial für 44 Länder Europas vorinstalliert auf 4 GB Flash-Speicher · Eingebauter, ultraschneller HQ TMC® Verkehrsfunkempfänger zur Stauumfahrung inkl. Premium-TMC · Adaptives Text-to-Speech inkl. Ansage von TMC-Meldungen · Becker SituationScan bietet ein Paket intelligenter Assistenzfunktionen, welche den Fahrer abhängig von Routenfortschritt und tatsächlicher Fahrsituation mit hilfreichen Informationen und Tipps unterstützen · Zeitabhängige Routenführung: Automatische Optimierung der Routenführung abhängig von Uhrzeit und Wochentag · Anzeige von Landschaften, Höhenprofilen und markanten Gebäuden in echter 3D Ansicht · Fahrspurassistent mit 3D Kreuzungsansicht an wichtigen Autobahnverzweigungen Frei konfigurierbare Routenübersicht für Ziele, TMC-Meldungen und POIs · Eingebauter Geschwindigkeits- und Blitzerwarner · Neue Becker Content Manager Software zur bequemen Konfiguration des Gerätes am PC sowie zum Einkauf von zusätzlichem Kartenmaterial und sonstigen Extras.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 140 x 90 x 17 mm · Betriebsdauer: 3 h · Bluetooth: Nein · Display-Diagonale (in Zoll): 5 " · Display-Diagonale (in cm): 12.7 cm · Gewicht: 195 g · Kartenmaterial: Westeuropa, Osteuropa · SD-Karten Slot: Nein · Stauumfahrung: TMC-Stauumfahrung · microSD-Karten Slot: Ja

Lieferumfang: Passivhalter , USB-Kabel für PC Anschluss , Ladekabel für Zigarettenanzünder 12V/24V mit integrierter TMC Antenne, Kartenmaterial 44 Länder Europas , Bedienungsanleitung und Becker Content Manager, Kurzbedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Becker, 1501160000, Ready 50, PNA, PNAS
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 122,49*
€ 130,71*
€ 5,90*
ab € 125,19*
€ 133,47*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 127,66*
€ 135,98*
€ 5,03*
ab € 127,92*
€ 136,25*
€ 4,90*
ab € 132,24*
€ 140,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00086046
ab € 9,09*
Sonstiges
Hama
00088474
ab € 8,74*
Sonstiges
Hama
00091346
ab € 12,66*
Sonstiges
Hama
00086961
ab € 12,47*
Sonstiges
Hama
00093730
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG