Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medium 2042583 Beamer-Deckenhalterung Neigbar Boden-/Deckenabstand (max.): 90 cm Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-350447-BP
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     2042583
EAN/GTIN:
     4250005710022
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
medium beamer deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Medium Deckenträger für Beamer Höhenverstellbar 60-90 cm

Deckenabstand 60-90 cm
Neigbar 15°
Belastbar bis 10 kg

Der Deckenträger kann an der Wand oder der Decke montiert werden und hat Ihr Gerät fest im Griff.

Ausstattung:
Abstellplatte bis 15º stufenlos neigbar.

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 90 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 60 cm · Drehbar (Ja/Nein): Nein · Farbe: Silber (matt) · Halter-Art (Kategorisierung): Beamer-Deckenhalterung · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Halter-Typ: Neigbar · Inhalt: 1 St. · Neigbereich (oben): +15 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Tragkraft (max.): 10 kg

Weitere Suchbegriffe: 4250937401258, Medium, 2042583
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 99,52*
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 102,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1404069
ab € 19,41*
Sonstiges
Speaka
SP-1300952
ab € 10,75*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212501
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.