Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102IT-346051-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006160140514 |
| |
|
|  |  |
 | Clatronic BR 816 Outdoor Baustellenradio
Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt Ideal im Garten, für Camping, auf Veranstaltungen oder Baustellen Audio-Eingang (3,5 mm) für MP3-Player, CD-Player, Notebook oder PC
Robustes, spritzwassergeschütztes Radio für den Einsatz auf Baustellen, im Gelände oder zum Camping.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 172 x 225 x 172 mm · Ausführung (Radios): Outdoorradio, Baustellenradio · Betriebsspannung: Netzstrom oder 4x Baby-Batterien · Farbe: Gelb, Schwarz · Gewicht: 3 kg · Radio Tuner: UKW, MW
Lieferumfang: 230 V Netzteil, Bedienungsanleitung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Clatronic, BR 816 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 31,05* | € 34,82* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 35,64* | € 38,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 32,66* | € 39,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|