Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SPEAKA HS HDMI MIT ETHERNET 1,5M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102IT-325343-BP
Hersteller:
Speaka
Herst.-Nr.:
50342 High Speed mit Ethernet
EAN/GTIN:
4008928503425
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
50342 High Speed mit Ethernet
Speaka High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 1,5 m
Flaches Kabel ca. 3 mm hoch; 14 mm breit
Vergoldete Kontakte
3D-tauglich
Mehrfach geschirmt.
HDMI-Kabel der neuesten Generation (2011). Dieses HDMI-Kabel ist optimal für Ihr Kinoerlebnis in Ton und Bild, ob 2D oder 3D. Mit diesem HDMI-Kabel sind Sie auch für die Zukunft gerüstet, da auch bereits Bild-Auflösungen bis 4096 x 2048 Bildpunkte weitergeleitet werden können. Die Ethernet-tauglichkeit des HDMI-Kabels läßt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Vorraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen.
Ausstattung:
720p: ja · 1080i: ja · 1080p: ja · 4k x 2k: ja · 3D-tauglich: ja · Audio Rückkanal: ja · Ethernet Kanal: ja · Transferrate: > 10,2 GBps · Innenleiter Material:Kupfer · Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,127 mm - AWG28 · Schirmung: Aluminiumfolie und Geflecht aus verzinntem Kupfer · Vollmetallstecker: nein · Besonderheit: Vergoldete Kontakte, Flachbandkabel.
Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1,5 m
Lieferumfang:
HDMI-Kabel.
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 17,17*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,80*
€ 19,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
M-CAB HDMI Splitter 1 in / 2 out Desktop Version
M-CAB
7300084
ab € 28,43*
Sonstiges
Vivanco Automatic HDMI 3>1 switcher
Vivanco
42079
ab € 23,29*
Sonstiges
Conrad DisplayPort / HDMI Adapterkabel
k.A.
ab € 16,30*
Sonstiges
Conrad DVI-D/HDMI Adapter
k.A.
ab € 9,55*
Sonstiges
DigiSender® HDMI-Powerline-Übertragung Starter Kit HD Pro
DigiSender
DGHDP1-EU
ab € 251,28*
Sonstiges
Funkübertragung HDMI-Funkübertragungs-Set Box 20 m 5 GHz
k.A.
ab € 162,62*
Sonstiges
HDMI / DVI Adapter Stecker auf Stecker
k.A.
ab € 8,65*
Sonstiges
HDMI Adapter Micro-D Stecker auf Buchse gewinkelt 90°
k.A.
ab € 4,17*
Sonstiges
HDMI Adapter Stecker auf Buchse gewinkelt
k.A.
ab € 4,15*
Sonstiges
HDMI Adapter Stecker auf Buchse rechts gewinkelt 90°
k.A.
ab € 4,15*
Sonstiges
HDMI Adapter Stecker auf Stecker gewinkelt 90°
k.A.
ab € 4,16*
Sonstiges
HDMI auf DVI-D-Adapter
k.A.
ab € 4,19*
Sonstiges
HDMI Doppel-Kupplung gewinkelt 90°
k.A.
ab € 4,14*
Sonstiges
HDMI Doppel-Kupplung L-form lang gewinkelt 90°
k.A.
ab € 4,16*
Sonstiges
HDMI Kupplung L-form kurz gewinkelt 90°
k.A.
ab € 2,50*
Sonstiges
HDMI Matrix Umschalter Goobay AVS 45 Schwarz Anzahl Eingänge: 4 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60817
ab € 52,86*
Sonstiges
HDMI Splitter-Kabel auf 2x HDMI 20 cm
k.A.
ab € 10,91*
Sonstiges
HDMI Umschalter Goobay AVS 43-3 2011 Schwarz Anzahl Eingänge: 3 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60812
ab € 18,32*
Sonstiges
HDMI Umschalter Goobay AVS 43-5 2011 Schwarz Anzahl Eingänge: 5 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60813
ab € 49,36*
Sonstiges
HDMI Verteiler Goobay AVS 44-4 2011 Schwarz Anzahl Eingänge: 1 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60815
ab € 72,33*
Sonstiges
HDMI Verteiler Goobay AVS 44-8 2011 Schwarz Anzahl Eingänge: 1 Anzahl Ausgänge:
Goobay
60816
ab € 156,03*
Sonstiges
HDMI-HS-VERLÄNG.-KABEL MIT ETHERNET 1,5M
k.A.
ab € 5,59*
Sonstiges
HDMI-HS-VERLÄNG.-KABEL MIT ETHERNET 2M
k.A.
ab € 6,26*
Sonstiges
HDMI-HS-VERLÄNG.-KABEL MIT ETHERNET 3M
k.A.
ab € 7,12*
Sonstiges
HDMI-HS-VERLÄNG.-KABEL MIT ETHERNET 5M
k.A.
ab € 9,34*
Sonstiges
HDMI-HS-VERLÄNGER.-KABEL MIT ETHERNET 1M
k.A.
ab € 4,79*
Sonstiges
HDMI-VERBINDER, SpeaKa Professional, 50290, HDMI-Kupplung <=> HDMI-Kuppl
Speaka
50290
ab € 10,46*
Sonstiges
HDMI-Wanddosenadapter für 1 Anschluss, HDMI-Kupplung <=> HDMI-Kupplung,
k.A.
HDMI-Wanddosenadapter für 1 Anschluss
ab € 7,11*
Sonstiges
HDMI-Wanddosenadapter für 2 Anschlüsse, HDMI-Kupplung <=> HDMI-Kupplung,
k.A.
HDMI-Wanddosenadapter für 2 Anschlüsse
ab € 12,52*
Sonstiges
HDMI/DVI-D ADAPTER
k.A.
1409
ab € 3,55*
Sonstiges
KVM-Umschalter PS/2 mit USB-Umschaltung
k.A.
ab € 24,20*
Sonstiges
Oehlbach Flat Bridge | High-Speed-HDMI® -Brücke mit Ethernet 0,30 m
Oehlbach
9075
ab € 29,99*
Sonstiges
SpeaKa HDMI-Adapterstecker
Speaka
50052
ab € 12,33*
Sonstiges
Video-Konverter HDMI auf VGA
k.A.
ab € 48,82*
Sonstiges
Video-Splitter-VGA 4 Port
k.A.
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG