Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sound & Image VGA/Cinch Anschlusskabel VGA Stecker / Cinch-Stecker, Cin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102IT-325310-BP
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
50271
EAN/GTIN:
4008928502718
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Sound & Image Adapterkabel 3x Cinch Stecker (RGB) zu VGA-Stecker
Richtung Cinch > VGA
5 m Länge
Video-Kabel zur Verbindung von RGB-Signalen (3xCinch) zum Beamer (VGA).
Ausstattung:
Ergonomisches Steckerdesign · Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel · 24 Karat vergoldete Kontaktflächen · Mehrfach geschirmt · Störungs- und verlustfreie Übertragung.
Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: VGA, Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker, Cinch-Stecker, Cinch-Stecker · Farbe: Blau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Ausführung (nur für AV-Kabel / detailliert): 3x Cinch-Stecker => VGA-Stecker · Kabellänge: 5 m
Systemvoraussetzungen:
Eine Übertragung ist nur bei Norm-Übereinstimmung der Signale am Quell- und Zielgerät möglich.
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
AV Kabel & Adapter
>
AV Kabel
Weitere Suchbegriffe:
VGA Cinch Kabel
,
vga cinch kabel 5m
,
Sound & Image
,
50271
,
Beamerkabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 23,78*
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 15,31*
€ 26,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic Antenne Steckverbinder Antennenstecker 75 Ω, Antennenste
BKL Electronic
0801302
ab € 5,52*
Sonstiges
SpeaKa Professional Cinch Adapter-Paar Cinch-Buchse / Cinch-Buchse
Speaka
ab € 2,47*
Sonstiges
SpeaKa Professional Cinch Adapter-Paar Cinch-Stecker / Cinch-Stecker
Speaka
50059
ab € 2,39*
Sonstiges
SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenbuchse 3,5 mm / Klinkenbuchse 3,5 mm
Speaka
50118
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG