Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ProWire Toslink Anschlusskabel Toslink-Stecker (ODT) / Toslink-Stecker (ODT) Ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-325003-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     50230
EAN/GTIN:
     4008928502305
Suchbegriffe:
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
PROWIRE Toslink-Anschlusskabel 75 cm

Ergonomische Vollmetallstecker im edlen Chromdesign
Überträgt digitale optische Audiosignale
Verbindet z.B. Receiver mit Kinoanlage

Digitale Lichtleiterverbindungen haben den Vorteil, dass sie sich nicht durch elektromagnetische Einflüsse stören lassen. Das optische Audiokabel entkoppelt außerdem den Audiosender/Receiver und den Audioempfänger/Verstärker und verhindert das entstehen von "Brummschleifen". Über ein digitales Audiokabel können nicht nur 2 Tonkanäle übertragen werden, sondern alle für ein Heimkino notwendigen Tonkanäle. Die Tonkanäle werden dann im Verstärker gesplittet und und verstärkt zu allen angeschlossen Lautsprechern weitergeleitet. Bei Lichtleiterkabeln sollte man allerdings darauf achten keine Knicke in das Kabel zu machen, da sonst das Lichtleiterkabel brechen könnte.

Ausstattung: Ergonomische Vollmetallstecker im edlen Chromdesign · Verlustfreie Signalübertragung durch hochwertiges Glasfaserinnenleitergeflecht · Hochwertiger Isolationsaufbau aus PFC · Kabeloberfläche aus hochwertigem Kunststoff- / Polyester Geflecht · Geringste Störkapazitäten.

Technische Daten: Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Stecker (ODT) · Ausführung: Anschlusskabel · Farbe: Anthrazit, Silber (matt) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Ausführung (nur für AV-Kabel / detailliert): Toslink-Stecker <=> Toslink-Stecker · Kabellänge: 0,75 m

Lieferumfang: Lichtleiterkabel.
Weitere Suchbegriffe: ProWire, 50230, spdif, toslinkkabel, toslink, Toslinkkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 11,99*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 13,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
50250
ab € 16,53*
Sonstiges
Speaka
50147
ab € 3,18*
Sonstiges
Speaka
50287
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG