Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Axing BVS 2-65 Hausanschlussverstärker, Frequenzbereich=85 - 862 MHz, Verstärkun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-288195-BP
Hersteller:
     AXING
Herst.-Nr.:
     BVS 2-65
EAN/GTIN:
     7611682032024
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
Axing BVS 2-65 Hausanschlussverstärker

25 dB TV-Verstärkung
20 dB Dämpfungssteller
18 dB Entzerrungsregler
Rückkanal Passiv 5 - 65 MHz
Frequenzbereich 85 - 862 MHz
Ausgangspegel 98 dBµV
Klasse A tauglich

25 dB-Hausanschlussverstärker mit Rückkanal nach neuer Norm von 4 - 65 MHz. Integriertes Netzteil, LED-Anzeige und Erdungsklemme, F-Anschlüsse.

Multimedia-Verteilung für 4 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über einen Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die Abzweigdämpfung des Abzweigers gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte anschließen zu können.

Ausstattung: Rückkanal 5 - 65 MHz passiv · Dämpfung, einstellbar 20 dB · Entzerrung, einstellbar 18 dB · Rauschmaß ≤ 7 dB · Rückflussdämpfung ≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) · Ausgangspegel CSO/CTB1: 98 dBµV · Anschlüsse F · Integriertes Netzteil 230 V~ / 50 Hz · Leistungsaufnahme 6 W · Betriebsanzeige LED · Erdungsanschluss Klemmleiste.

Technische Daten: Ausgangspegel: 98 dBµV · Dämpfung regelbar: 20 dB · Entzerrung regelbar: 18 dB · Frequenzbereich: 85 - 862 MHz · Rauschmaß: ≤ 7 dB · Rückkanal passiv: 5 - 65 MHz · Verstärkung: 25 dB

Lieferumfang: Axing BVS 2-65 Hausanschlussverstärker.
Weitere Suchbegriffe: Hausanschlussverstärker, Axing, BVS 2-65, HAUSANSCHL.-VERST. BVS 2-65, Hausanschluss-Verstärker, kabelverstärker, empfangsverstärker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,08*
€ 58,23*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,49*
€ 59,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 8,24*
Sonstiges
k.A.
ab € 8,22*
Sonstiges
k.A.
ab € 8,24*
Sonstiges
AXING
SZU 3-00
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG