Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

ISDN-Anschlussdose RJ45 RJ45 8/4 Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-270660-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138145045
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Telefondose
ISDN-Anschlussdose RJ45

Einfache Installation ohne aufwendige Montagearbeiten. Zum Anschluss eines RJ45-Modularsteckers.

Technische Daten: Anschluss: RJ45 8/4 · Anschlussbuchsen: 1 · Bauart: Aufputz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 12,75*
Lager 102
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 14,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG