Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabel-Entzwirler Adapter [1x RJ10-Stecker 4p4c - 1x RJ10-Buchse 4p4c] 0.03 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-268283-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     268283
EAN/GTIN:
     4016138268287
Suchbegriffe:
Kabelentwirrer
Telefonkabelentwirrer
Untangler
kabelentwirrer
Kabel-Entzwirler

Nie mehr Kabelsalat!

Nerven Sie verwickelte und verdrehte Telefonkabel? Die Lösung: Schließen Sie einfach den Kabel-Entzwirler zwischen Telefonleitung und Hörer an.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ10 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ10-Stecker 4p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ10-Buchse 4p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kabel-Entzwirler · Kabel-Art (Kategorisierung): Kabel-Entzwirler Adapter · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.03 m · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: 268283, kabelentzwirler, verhedderte telefonkabel, kabel entzwirler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 6,83*
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG