Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GZ-RX625BEU Camcorder 7.6 cm 2.99 Zoll Opt. Zoom: 40 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102IT-1970508-BP
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GZRX625BEU
EAN/GTIN:
     4975769460883
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
JVC GZ-RX625BEU Quad Proof Camcorder

WiFi-Funktionen (WLAN)
QUAD PROOF Gehäuse
40-fach optischer Zoom
5 Stunden Long-Life-Akku

Ausstattung
· WiFi-Funktionen: Live-Monitoring und Remote-Recording (Fernaufzeichnung), sowie die kabellose Datenübertragung zum Smartphone/Tablet/PC
· Robustes QUAD PROOF Gehäuse bis zu 5m wasserdicht, 1,5 m stoßfest, frost- beständig bis -10°C, staubgeschützt
· Integrierter Hochleistungsakku für Aufnahmen bis zu 5 Stunden
· KONICA Minolta HD-Objektiv F1.8 mit Objektivschutzdeckel
· 40-fach optischer Zoom / 60-fach dynamischer Zoom / 200-fach digitaler Zoom
· Zoom Memory Funktion erlaubt das Abspeichern einer Zoomposition
· 37 mm Filtergewinde zur Verwendung von Filtern und Zubehörobjektiven
· 7,6 cm großes rahmenloses LC-Touch-Display für eine intuitive Bedienung (auch unter Wasser bedienbar)
· Integrierter 8 GB-Speicher und Speicherkarten-Steckplatz für SDXC/SDHC/SD Karten

Foto -und Videoaufnahmen
· Aufnahmen im Full HD Progressive AVCHD-Format (1920x1080 / 50p)
· [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 und High Bit Rate-Recording mit 24 MBit/s
· 1/5,8"-großer, hintergrundbeleuchteter 2,5 Megapixel CMOS-Bildsensor mit Super LoLux für eine höhere Lichtausbeute bei schwachem Umgebungslicht
· Der Bildstabilisator A.I.S (3-stufig schaltbar) verringert effektiv Verwackler und damit verbundene Unschärfen
· Gleichzeitige Aufzeichnung von Full HD-Videos & 2 Megapixel-Fotos
· Hochwertige Fotoaufnahmen mit 10 Megapixeln (3680 x 2760 Bildpunkte)
· Intelligente Aufnahme-Automatik – Analysiert während der Aufnahme die Szene und optimiert automatisch und kontinuierlich die Einstellungen für Helligkeit, Schärfe, Farbsättigung und Kontrast.
· Manueller Aufnahmemodus erlaubt Einstellung von Helligkeit, Weißabgleich und Gegenlichtkompensation
· Auto Wind Cut – zur automatischen Minimierung von Windgeräuschen
· Zoom Mikrofon – das integrierte Zoom-Mikrofon passt seine Richtcharakteristik der jeweils gewählten Brennweite an.
· Zeitraffer-Aufnahme (Time-Lapse REC) – in diesem Modus speichert der Camcorder in wählbaren Zeitabständen (1 Sek. bis 80 Sek.) immer wieder ein neues Bild
· Verschiedene Timeraufnahmefunktionen
· Aufnahme auch mit geschlossenem Monitor möglich
· LED-Videoleuchte

Allgemein
· Einfacher Internet-Upload zu YouTube/ Facebook (unterstützt auch HD-Videos)
· Elektronisches, für das Smartphone optimiertes Benutzerhandbuch (über QR Code abrufbar)
· Everio Media Browser 4 (Windows®) im Lieferumfang enthalten
· Kompatibel mit allen gängigen Videoschnittprogrammen inklusive iMovie und Final Cut Pro
· Gehäusefarbe matt schwarz

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Camcorder-Besonderheiten: WLAN,Full-HD,Wasserfest,Interner Speicher · Dig. Zoom: 200 x · Display-Diagonale (cm): 7.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.99 Zoll · Farbe: Schwarz · Foto-Funktion: Ja · Opt. Zoom: 40 x · Produkt-Art: Camcorder · Speicherkapazität: 8 GB · Unterstützte Speicherkarten: SDXC,SDHC,SD

Weitere Suchbegriffe: camcorder, 4975769460883, JVC, GZRX625BEU, GZ-RX625BEU
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,70*
€ 250,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 288,14*
€ 305,22*
Frei Haus
ab € 290,06*
€ 307,28*
Frei Haus
ab € 314,63*
€ 334,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,22*
€ 363,2118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,4871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,34*
€ 351,4546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,14*
€ 342,8866
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
GZRY980HEU
ab € 607,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.