Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DesignCAD Schulungspaket 2019 Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1884899-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1029983
EAN/GTIN:
     4260042824613
Suchbegriffe:
CAD Programm
CAD Programme
Design CAD
Konstruktion Gesamtübersicht
DesignCAD Schulungspaket 2019

Inklusive Vollversion DesignCAD 3D MAX V26
Vertraute Benutzeroberfläche, einfach in der Bedienung und 100% AutoCAD® kompatibel
Inklusive DC Training (Online)
Inklusive DC Toolkit FREE V26

DesignCAD 3D MAX V26 ist ein vielseitiges, leicht zu bedienendes CAD-Werkzeug, das perfekt für Anfänger geeignet und dennoch leistungsstark genug ist, um hochqualitative 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle zu erzeugen. Mit diesem Gesamtpaket ist alles möglich, von einfachen Hobbyprojekten bis hin zu professionellen Konstruktionszeichnungen.

Inklusive DC Training (Online):
Erstellen Sie mühelos technische Zeichnungen. Das Schulungspaket enthält den Zugang zum DC Training-Schulungsportal (Online). In einer Grundlagen-Schulung mit über 90 Kapiteln lernen Sie den schnellen und effektiven Umgang mit dem CAD-System DesignCAD. In weiteren 30 Kapiteln und in 5 Übungen werden Ihnen die Grundlagen der 3D-Konstruktion, das Erstellen eines 3D-Schriftzuges, das Funktionsmodell Gabelgelenk sowie die Konstruktion/Herstellen eines AirRacers gezeigt. Ergänzt wird das Schulungsprogramm mit den wichtigsten Grundlagen zum Thema 3D-Druck.

Inkl. DC Toolkit FREE V26 - dem professionellen Add-on:
Erstellen Sie in Sekundenschnelle ein Zeichnungsblatt mit allen Einstellungen (Maschinenbau, Holztechnik oder Architektur) zum maßstäblichen Zeichnen. Alle Einstellungen bzgl. Maßstab und Bemaßungen werden automatisch vorgenommen. Sie können sich sofort auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Erfahren und zuverlässig: DesignCAD basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung und dem Vertrauen von Millionen von CAD-Anwendern weltweit.

Das DesignCAD Schulungspaket 2019 ist perfekt geeignet für Ingenieure, Maschinenbauer, Anlagebauer, Schreiner & Tischler, Maker (3D-Druck), Studenten, Lehrer, u.v.m.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit,Windows® 7 Professional 32-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit,Windows® 7 Starter 32-Bit,Windows® 8,Windows® 8 32-Bit,Windows® 8 64-Bit,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 8.1 Pro 32-Bit,Windows® 8.1 Pro 64-Bit,Windows® 10 · Erscheinungstermin: 05.10.2018 · Genre (Software): CAD-Software · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch

Systemvoraussetzungen:
Internetverbindung für die Aktivierung und DC Training

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionssoftware, design cad, 1029983, DesignCAD Schulungspaket 2019
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 52,33*
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 53,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.