Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buffalo DriveStation™ Externe Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll) 2 TB Schwarz USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1710484-BP
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     HD-LC2.0U3B-EU
EAN/GTIN:
     4981254036372
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Buffalo DriveStation™ 2TB USB 3.0 Schwarz

2 TB Speicherkapazität
Benutzerfreundliche Lösung mit einem Laufwerk für fast alle Geräte mit USB-Anschluss
Vertikal und horizontal aufstellbar und daher an jedem Standort platzsparend
Schnelle Erweiterung der Kapazität Ihres Computers für Musik, Fotos, Videos und vieles mehr
Schnelle geplante Backups zum Schutz Ihrer Daten

Flüsterleise Vielseitigkeit
Die Buffalo DriveStation (HD-LCU3) ist eine benutzerfreundliche, effiziente und leise Lösung, die Anwendern schnelles Speichern, Lesen und Übertragen von Dateien, digitalen Bildern, Dokumenten und Backups ermöglicht. Sie lässt sich über jeden beliebigen USB-Anschluss an einen PC oder Mac anschließen und verschafft Ihnen sofort mehr Speicherplatz.

Das elegante Gehäuse der HD-LCU3 lässt sich vertikal oder horizontal aufstellen und die speziell entwickelten internen Puffer gewährleisten einen nahezu lautlosen Betrieb. Dank der energieeffizienten automatischen Ein-/Ausschaltfunktion ist die Buffalo DriveStation für jeden Benutzer die smarte Wahl.

Die DriveStation eignet sich perfekt für die Sicherung Ihrer wichtigen Dateien. System- oder Festplattenausfälle können unerwartet auftreten – überlassen Sie Ihre wichtigen Dateien und wertvollen Erinnerungen daher nicht dem Zufall! Mit dem Buffalo Backup Utility können Sie regelmäßige Backups für Ihren PC planen, oder nutzen Sie Time Machine für Ihren Mac: Schützen Sie Ihre gesamten Daten – permanent und bis zum letzten Byte.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Festplatten-Formatierung: MacOS,Windows · Gewicht: 1 kg · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 187 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Software im Lieferumfang: Buffalo Backup Utility für Windows-PCs,„SecureLock für Windows® · Speicherkapazität: 2 TB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)

Lieferumfang:
DriveStation™,USB 3.0 Cable,AC Adapter,Quick Setup Guide,Warranty Statement.

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10,Mac OS® X 10.5 - 10.8.

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 80,72*
€ 84,76*
€ 7,43*
ab € 80,72*
€ 84,76*
€ 4,80*
ab € 81,72*
€ 85,75*
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 91,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo
HD-LC1.0U3B-EU
ab € 71,81*
Ähnlich
Buffalo
HD-LC3.0U3B-EU
ab € 96,69*
Ähnlich
Buffalo
HD-LC4.0U3B-EU
ab € 121,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.