Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GZR405DEU Camcorder 7.6 cm 2.99 Zoll 2.5 Mio. Pixel Opt. Zoom: 40 x Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1688246-BP
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GZR405DEU
EAN/GTIN:
     4975769453632
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
JVC GZ-R405DEU Camcorder orange

Bis zu 5 m wasserdicht
1,5 m stoßfest
Frostbeständig bis -10°C

Ohne Zusatzgehäuse ist der Camcorder dank 4-fach Schutz wasserdicht bis 5 Meter Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,5 Meter, frostbeständig bis zu -10°C und obendrein noch staubdicht. Und dank des bereits integrierten Hochleistungsakkus liefert er Power für Aufnahmen von bis zu 5 Stunden. Perfekt geeignet als ständiger Begleiter bei allen Outdooraktivitäten auf Reisen, beim Familienurlaub und am Strand.

Ausstattung:
Robustes QUAD PROOF Gehäuse · Bis zu 5 m wasserdicht · 1,5 m stoßfest · Frostbeständig bis -10°C · Staubgeschützt · Integrierter Hochleistungsakku für Aufnahmen bis zu 5 Stunden · KONICA Minolta HD-Objektiv F1.8 mit Objektivschutzdeckel · 40-fach optischer Zoom · 60-fach dynamischer Zoom · 100-fach digitaler Zoom · Zoom Memory Funktion erlaubt das Abspeichern einer Zoomposition ·37 mm Filtergewinde zur Verwendung von Filtern und Zubehörobjektiven · 7,6 cm großes rahmenloses LC-Touch-Display für eine intuitive Bedienung ·Auch unter Wasser bedienbar · Integrierter 4 GB-Speicher · Speicherkarten-Steckplatz für SDXC/SDHC/SD Karten

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate: Full HD · Camcorder-Besonderheiten: Staubgeschützt,Stoßfest,Frostbeständig · Camcorder-Typ (Kategorisierung): Camcorder · Dig. Zoom: 100 x · Display-Diagonale (cm): 7.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.99 Zoll · Farbe: Orange · Gewicht: 290 g · Opt. Zoom: 40 x · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SDXC,SDHC,SD · Sensor-Auflösung: 2.5 Mio. Pixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 4

Lieferumfang:
Everio Media Browser 4 (Windows®)

Weitere Suchbegriffe: camcorder, 4975769453632, JVC, GZR405DEU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,43*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 7,85*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 7,05*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 3,87*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.