Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll) (Recertified) 10 TB Seagate IronWolf™ Bulk ST10000VN0004-FR SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1615955-BP
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000VN0004-FR
EAN/GTIN:
     4053199515387
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate IronWolf 10TB Recertified SATA-III 3.5" Bulk ST10000VN0004-FR

10 TB Speicherkapazität
7200 U/min und 256 MB Cache
SATA-III Schnittstelle

Technische Daten:
Ausführung (Bulk/Retail/Refurbished): Bulk · Bauhöhe: 26 mm · Cache: 256 · Drehzahl: 7200 U/min · Festplatten-Art (Kategorisierung): Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll) (Recertified) · Festplatten-Besonderheiten: optimiert für 24 h-Betrieb,optimiert für Server-Betrieb · Format (Zoll): 3.5 Zoll · Gewicht: 650 g · NAS-tauglich: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA III · Serie (Festplatten): IronWolf™ · Speicherkapazität: 10 TB · Typ (Hersteller-Typ): IronWolf 

Lieferumfang:
Festplatte,Dt. Kurzanleitung.

Hinweis:
Abb. kann vom Original abweichen.

Recertified Festplatten sind gebrauchte bzw. wieder aufbereitete Festplatten die von Herstellern gelöscht und wiederaufbereitet werden.. Zusammen mit den strengen Testrichtlinien, die erforderlich sind, um das Rezertifizierungs-Label zu erhalten, gehört das Laufwerk somit zu denen mit der niedrigsten Rücklaufquote auf dem Markt.

Recertified-Laufwerke werden standardmäßig mit einer Herstellergarantie von bis zu zwölf Monaten versehen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 250,22*
€ 262,44*
Frei Haus
ab € 257,73*
€ 270,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1391528
ab € 6,16*
Sonstiges
Renkforce
RF-3654129
ab € 26,93*
Sonstiges
Manhattan
971745
ab € 2,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4174578
ab € 6,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-2124108
ab € 19,88*
Sonstiges
Renkforce
RF-3039990
ab € 40,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-3833985
ab € 11,06*
Sonstiges
Renkforce
RF-3833988
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.