Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1611100-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6444400
EAN/GTIN:
     4016139334707
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Speaka Professional TFT/LCD-Monitor Wandhalterung "Teleskop" 33 - 76 cm (13" - 30") Schwarz

Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 15 kg

Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Dreh- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 30°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore bis 76 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Alles dabei - sorgenfreie Montage
Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass die Halterung an jeder Wand befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Farbe: Schwarz · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Art (Kategorisierung): Monitor-Wandhalterung · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar · Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar · Neigbereich (oben): +15 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30") · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 15 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 39 cm · Wandabstand (min.): 8.1 cm

Lieferumfang:
Wandhalterung,Wandplatte,Monitor-Aufnahme,Kappe,4x Schraube M4x12,4x Schraube M4x30,8x Unterlegscheibe M4,4x Abstandshalter M4,2x Zugschraube,2x Betondübel,Sicherheitsschraube mit Unterlegscheibe,Montageanleitung.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 33,70*
€ 4,00*
ab € 28,82*
€ 34,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1404068
ab € 15,71*
Sonstiges
Conrad Electronic
1404070
ab € 16,20*
Sonstiges
Conrad Electronic
1404168
ab € 20,95*
Sonstiges
Speaka
SP-1727204
ab € 23,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212195
ab € 10,46*
Sonstiges
Speaka
SP-5143024
ab € 7,91*
Sonstiges
Speaka
SP-4923212
ab € 25,38*
Sonstiges
Speaka
SP-1300776
ab € 17,11*
Sonstiges
Speaka
SP-3946732
ab € 11,31*
Sonstiges
Speaka
SP-3946568
ab € 14,20*
Sonstiges
Speaka
SP-4361880
ab € 13,63*
Sonstiges
Speaka
SP-3959764
ab € 17,91*
Sonstiges
Speaka
SP-4909568
ab € 5,37*
Sonstiges
Speaka
SP-4909564
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.