Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Denver NVI-500 Camcorder Opt. Zoom: 5 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102IT-1610123-BP
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     NVI-500
EAN/GTIN:
     5706751026232
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
DENVER NVI-500 5MP 1/3Zoll CCD 408g Actionsport-Kamera

Reichweite von 5 Metern bis zu 200 Metern - auch nachts

Ausstattung:
Maximale Video-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Maximale Bildfrequenz: 30 fps. · Anzeige: LCD, Bildschirmdiagonale: 3,66 cm (1.44 Zoll) · Sensor-Typ: CCD, Megapixel insgesamt: 5 MP · CCD-Sensorgröße: 25,4 / 3 mm (1 / 3 Zoll) · Maximale Bildauflösung: 2560 x 1920 Pixel · Blickwinkel (FOV): 5°, Optischer Zoom: 5x, Digitaler Zoom: 8x.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 2560 x 1920 Pixel · Camcorder-Besonderheiten: Interner Speicher · Camcorder-Typ (Kategorisierung): Camcorder · Dig. Zoom: 8 x · Farbe: Schwarz · Gewicht: 408 g · Opt. Zoom: 5 x · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): AV,Mini USB · Speicherkapazität: 8 GB

Lieferumfang:
1 x 750mAh Lithium-Akku
AC / DC-Adapter mit USB-Ausgang
schwarze Tragetasche inkl. Gurt
schwarze Tasche zum Aufbewahren von Zubehör
Poliertuch
AV-Kabel
USB zu Mini-USB-Kabel
runder DC-Anschluss an USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Gummischutz für Linse.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 141,76*
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 145,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,58*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,31*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 7,08*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 4,17*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,17*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.