Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) (Recertified) 1 TB Seagate Expansion Portable Schwarz USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1609810-BP
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA1000400-FR
EAN/GTIN:
     4053199509300
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Seagate Expansion Portable Recertified-Laufwerk 1TB USB 3.0

1 TB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Speicherung per Drag-and-Drop ohne aufwändiges Setup
Stromversorgung über USB-Schnittstelle

Die portable Festplatte Expansion von Seagate sorgt für zusätzlichen Speicherplatz auf Ihrem PC
Die portable Festplatte Expansion von Seagate® ist kompakt und eignet sich perfekt für unterwegs. Fügen Sie Ihrem Computer unverzüglich mehr Speicherplatz hinzu und nehmen Sie große Dateien auf Reisen mit.

Das Setup ist einfach und mühelos. Sie brauchen nur das USB-Kabel anzuschließen. Die Festplatte wird über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich. Die Festplatte wird zudem automatisch vom Windows®-Betriebssystem erkannt, sodass keine Software installiert und auch nichts konfiguriert werden muss. Das Speichern der Dateien erfolgt mühelos per Drag-and-Drop.

Nutzen Sie die schnelle Datenübertragungsrate der USB-3.0-Schnittstelle, indem Sie einen SuperSpeed USB-3.0-Anschluss verwenden. USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und garantiert auf diese Weise zusätzliche Systemkompatibilität.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 170 g · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Speicherkapazität: 1 TB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) (Recertified)

Lieferumfang:
Tragbare Festplatte Expansion von Seagate®,USB 3.0 Anschlusskabel,Bedieungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Windows® 10,Mac OS® X 10.7 oder höher,Playstation 4 (ab Firmware 4.50),Systemvoraussetzungen für Mobile Backup-App von Seagate: iOS 7 oder höher, Android 2.3 oder höher,Softwarevoraussetzungen für Lyve: Mac OS X 10.9 oder höher, Android 4.1 oder höher.

Hinweis:
Recertified-Laufwerke werden standardmäßig mit einer Herstellergarantie von bis zu zwölf Monaten versehen. Zusammen mit den strengen Testrichtlinien, die erforderlich sind, um das Rezertifizierungs-Label zu erhalten, gehört das Laufwerk somit zu denen mit der niedrigsten Rücklaufquote auf dem Markt.
Da die Recertified Festplatten geringe Stunden aufweisen, entscheiden sich viele Unternehmen dazu, die Vorzüge dieser erheblichen Kosteneinsparungen zu nutzen und ihre Handelskette mit Recertified-Laufwerken ergänzend auszustatten.

Abb. kann vom Original abweichen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 49,36*
€ 4,00*
ab € 44,77*
€ 50,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,99*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360255
ab € 13,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-1252611
ab € 8,44*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.