Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomson ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Sony, STB, Audio, PC Funk, Infrarot Fernbedienung Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1606173-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     132700
EAN/GTIN:
     4047443338846
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen
Thomson ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Sony, STB, Audio, PC


Ausstattung:
Diese Steuerzentrale vereint eine Universal-Fernbedienung zur Steuerung über Infrarot-Befehle (codebasiert oder 1:1-lernfähig) an TVs, Set-Top-Boxen und Audiogeräten mit einer Multimediatastatur zur Steuerung über 2,4-GHz-Technik für Smart-TV oder PC. Ersetzt alle bestehenden Fernbedienungen zu Hause, um das Home Entertainment auf allen Ebenen einfacher zu nutzen (TV-, Receiver-, HiFi- sowie Maus-, Mulimedia- und Internetsteuerung) · Direkt einsatzbereit, da Code für die gängigsten Sony TVs voreingestellt ist (weitere Codes für weniger gängige Sony Modelle einstellbar) · Mit Sony spezifischen Sondertasten für den TV-Bereich · LED-Display zur Statusanzeige der 4 Steuerungsebenen: TV/DVD/STB/AMP · Weitere Geräte wie Audio (Verstärker/Sound/DVD) bzw. STB (DVBT/DVB-C/DVB-S/Streamingbox/Pay-TV) oder PC/Tablets steuerbar · Farbliche Kennung der Tasten für die Steuerung per Infrarot · Lumineszierende Tasten für problemlose Nutzung im Dunkeln · Programmierbare Lernfunktion mit 1:1-Kopie für fehlende oder ergänzende Funktionen · Codespeicher: Codes bleiben bei Batteriewechsel erhalten · Hochpräzises Multi-Touchpad/Klickpad (abschaltbar) zur Maussteuerung ermöglicht über Gestensteuerung eine einfache und intuitive Navigation durch Menü und Internet · Tasten mit Farbcodierung zur Steuerung von Videotext oder von Sonderfunktionen bei STBs (z.B. SKY) und IP-TV (z.B. Liga-Total bei Entertain von T-Home) · Praktische Media-Keys für komfortable Bedienung von Musik und Browser etc. · Mit Mini-USB-Dongle, der nahezu unsichtbar im USB-Port des TVs/PCs/Notebooks verbleiben kann · Manueller Ein-/Ausschalter auf der Unterseite zur stromsparenden
Verwendung · Durchdachtes Design für ergonomische Handhabung · Leichte und schlanke Form macht den Transport in andere Räume besonders einfach und handlich · Deutsches QWERTZ-Tastenlayout


Technische Daten:
Anzahl steuerbare Geräte: 4 · Farbe: Schwarz · Fernbedienung-Typ (Kategorisierung): Fernbedienung · Passend für: Sony · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Übertragungsart (Kopfhörer): Funk,Infrarot

Lieferumfang:
4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung,2 AAA Batterien,USB-Dongle,Codeliste,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows 10/8.1/8/7 oder Sony Smart TV, Smart TV mit Tastatur-/Maus-Unterstützung, Spielekonsole (PS3) bzw. STB und Audio gemäß Codeliste (der Bedienungsanleitung beigefügt)

Weitere Suchbegriffe: 4047443338846, Thomson, 132700, ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Sony, STB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 69,77*
€ 4,00*
ab € 55,74*
€ 71,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 12,89*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.