Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomson ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Samsung, STB, Audio, PC Infrarot Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1606171-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     132698
EAN/GTIN:
     4047443338822
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen
Thomson ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Samsung, STB, Audio, PC

Ausstattung:
Diese Steuerzentrale vereint eine Universal-Fernbedienung zur Steuerung über Infrarot-Befehle (codebasiert oder 1:1-lernfähig) an TVs, Set-Top-Boxen und Audiogeräten mit einer Multimediatastatur zur Steuerung über 2,4-GHz-Technik für Smart-TV oder PC. Ersetzt alle bestehenden Fernbedienungen zu Hause, um das Home Entertainment auf allen Ebenen einfacher zu nutzen (TV-, Receiver-, HiFi- sowie Maus-, Multimedia- und Internetsteuerung) · Direkt einsatzbereit, da Code für die gängigsten Samsung TVs voreingestellt ist (weitere Codes für weniger gängige Samsung Modelle einstellbar) · Mit Samsung spezifischen Sondertasten für den TV-Bereich · LED-Display zur Statusanzeige der 4 Steuerungsebenen: TV/DVD/
STB/AMP · Weitere Geräte wie Audio (Verstärker/Sound/DVD) bzw. STB (DVBT/DVB-C/DVB-S/Streamingbox/Pay-TV) oder PC/Tablets steuerbar · Farbliche Kennung der Tasten für die Steuerung per Infrarot · Lumineszierende Tasten für problemlose Nutzung im Dunkeln · Programmierbare Lernfunktion mit 1:1-Kopie für fehlende oder ergänzende Funktionen · Codespeicher: Codes bleiben bei Batteriewechsel erhalten · Hochpräzises Multi-Touchpad/Klickpad (abschaltbar) zur Maussteuerung ermöglicht über Gestensteuerung eine einfache und intuitive Navigation durch Menü und Internet · Tasten mit Farbcodierung zur Steuerung von Videotext oder von Sonderfunktionen bei STBs (z.B. SKY) und IP-TV (z.B. Liga-Total bei Entertain von T-Home) · Praktische Media-Keys für komfortable Bedienung von Musik und Browser etc. · Mit Mini-USB-Dongle, der nahezu unsichtbar im USB-Port des TVs/PCs/Notebooks verbleiben kann · Manueller Ein-/Ausschalter auf der Unterseite zur stromsparenden Verwendung · Durchdachtes Design für ergonomische Handhabung · Leichte und schlanke Form macht den Transport in andere Räume besonders einfach und handlich · Deutsches QWERTZ-Tastenlayout

Technische Daten:
Anzahl steuerbare Geräte: 4 · Farbe: Schwarz · Fernbedienung-Typ (Kategorisierung): Fernbedienung · Passend für: Samsung · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Übertragungsart (Kopfhörer): Infrarot

Lieferumfang:
4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung,2 AAA Batterien,USB-Dongle,Codeliste,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows 10/8.1/8/7 oder Samsung Smart TV, Smart TV mit Tastatur-/Maus-Unterstützung, Spielekonsole (PS3) bzw. STB und Audio gemäß Codeliste (der Bedienungsanleitung beigefügt)

Weitere Suchbegriffe: 4047443338822, Thomson, 132698, ROC3506 4in1-Universal-Smart-TV-Fernbedienung für Samsung, STB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 68,58*
€ 4,00*
ab € 49,74*
€ 70,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 12,20*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.