Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce 1 Port Serielle Steckkarte PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1603383-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4810149
EAN/GTIN:
     4016139331393
Suchbegriffe:
eSATA Controller
eSATA Karte
LPT Controller
LPT Karte
renkforce 1 Port Seriell PCI-Karte

Sorgt für einen zusätzlichen PC-Port für serielle Geräte
Inkl. Low-Profile-Slotblech für schmalere Multimedia-PCs

Mit dieser I/O-Karte kann ein weiteres serielles Gerät (RS-232) an einen PCI-Steckplatz angeschlossen werden. Durch das mitgelieferte Low-Profile Slotblech ideal geeignet für HTPC-Multimediagehäuse.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl FW400 Ports 4pol.: 0 · Anzahl FW400 Ports 6pol.: 0 · Anzahl FW800 Ports 9pol.: 0 · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports intern: 0 · Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0 · Anzahl USB-Ports 3.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.0 intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.1: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.1 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.1 intern: 0 x · Anzahl eSATA Ports: 0 · Anzahl mSATA Ports: 0 · Chipsatz (Schnittstellenkarte): Moschip · Schnittstellen: parallel: 0 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Schnittstellenkarten-Typ (Kategorisierung): Serielle Steckkarte · Steckplatz: PCI · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich

Lieferumfang:
PCI-Karte,Low-Profile-Slotblech,Treiber-CD,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000,Linux 2.6.14 oder höher.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 11,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,82*
€ 3,50*
ab € 12,60*
€ 15,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.