Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-4750 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1600010-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG19401
EAN/GTIN:
     8715946642826
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
EcoTank ET-4750 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit Tintentank-System und LAN/WLAN

4-in-1: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Äußerst kostengünstig drucken dank großvolumigen, nachfüllbaren Tintenbehältern (Bis zu 14000 S. in Schwarzweiß und 11200 S. in Farbe)
6,1 cm großes LCD-Display zur einfachen Menünavigation
Duplex-Einheit für doppelseitigen Druck
Randloser Druck
Netzwerkfähig per Kabel oder WLAN
Mobiles Drucken dank Epson Connect inkl. E-Mail Print, Apple AirPrint
Automatischer Vorlageneinzug für bis zu 30 Blatt (Scan/Kopie/Fax)
Tintenfüllstand immer im Blick

Drucken ohne umständliches Wechseln von Patronen
Längere Reichweiten zwischen Nachfüllungen mit dem EcoTank System. Das Gerät verwendet Ultra-Hochleistungs-Tintentanks und ersetzt somit die Notwendigkeit von zu wechselnden Tintenpatronen vollständig.

Ultra-niedrige Kosten
Bis zu drei ganze Jahre (berechnet auf einen durchschnittlichen Druckbedarf) oder umgerechnet bis zu 14000 Seiten in Schwarz oder bis zu 11200 Seiten in Farbe sind mit den mitgelieferten Tinten möglich. Somit liefert das Gerät eine beeindruckende Reichweite und nebenbei extrem niedrige Seitenkosten.

Entdecke die nächste Generation von EcoTank
Mit dem Tintentank, der jetzt vorne untergebracht ist, ist der EcoTank kompakter und noch einfacher zu bedienen als je zuvor. Das Befüllsystem wurde neu entwickelt und schützt Sie vor Lecks oder dem Verschütten von Tinte. Die neuen Flaschen enthalten zudem auch einen Mechanismus, mit dem sichergestellt werden soll, daß nur die richtige Farbe eingefüllt werden kann. Dank der vorderen Tintenfüllstandsanzeige ist es jetzt auch leicht zu sehen, wann eine Nachfüllung benötigt wird. Mit dem gemischten Tintensystem bestehend aus Pigmentschwarz und den farbstoffbasierenden Farben produziert es Drucke mit knackigem, klarem Text und auch lebendigen Farben.

Ideal für das Business
Ausgestattet mit einer Papierkapazität von 250 Blatt, einer hochwertigen Druckqualität in Schwarz und Farbe, der zusätzlichen Faxfunktion, dem doppelseitigen Druck und nicht zuletzt dem komfortablen Dokumenteneinzug ist der EcoTank ET4750 wie gemacht für das Büroumfeld und ist dort ein zuverlässiger Partner.

Drucken von fast überall
Mit Wi-Fi und Wi-Fi Direct können Sie Dokumente von Smartphone oder Tablet mit der Epson iPrint, Apple AirPrint oder Google Cloud Print drucken. Darüber hinaus ist ein 6,1 cm LCD-Bildschirm eingebaut für eine leichte Menü-Navigation.

Ausdrucke in hoher Qualität, auch randlos!
Mit einem Micro Piezo Druckkopf ausgestattet bietet EcoTank eine zuverlässige Drucklösung mit hochwertiger Druckqualität. Zudem bietet das Gerät mit der integrierten Duplexeinheit die Möglichkeit für doppelseitige Ausdrucke sowie randlose Fotos.

Vorlageneinzug für bis zu 30 Blatt
Mit dem eingebauten automatischen Vorlageneinzug (ADF) können komfortabel mehrere Seiten gescannt oder kopiert werden.

Neue EcoTank Tinte 102
- Neue Rezeptur für langlebige, lichtbeständige Ausdrucke
- Pigmentierte Schwarztinte für wisch- und wasserfeste s/w-Drucke
- Neues Einfüllsystem mit „Schlüssel-Schloss-Prinzip“, damit Tintenfarbe und Tank immer richtig zugeordnet werden

Austauschbarer Resttintenbehälter bei sehr hohem Druckbedarf.

Die Details zur Berechnung der Ersparnis und der Reichweiten finden Sie auf der Herstellerseite in der ausführlichen Produktbeschreibung.
www.epson.de/for-home/ecotank-calculator

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Display-Typ/Auflösung: 6,1 cm Touchscreen-Farbdsiplay · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 8 S./min (ISO) · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 15 S./min (ISO) · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Art (Kategorisierung): Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker · Drucker-Besonderheiten: Tintentank-System,WLAN-fähig,WiFi-Direct-Print,Farb-Display,Touch-Display,Beidseitiger Druck,Airprint-fähig,Netzwerk-fähig,Randloser Druck,Geschlossene Papierkassette,Vorlageneinzug · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Ja · Farbe: Schwarz · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker,Scanner,Kopierer,Fax · Geeignet für (Drucker): Hochwertiger Fotodruck,Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 4.7 kg · Kamera-Druck: Nein · Kapazität (Papier): 250 Blatt · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: Epson Tinte
T03R140 102 Schwarz (127 ml)
T03R240 102 Cyan (70 ml)
T03R340 102 Magenta (70 ml)
T03R440 102 Gelb (70 ml) · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Produktabmessung, Tiefe: 347 mm · Scan Auflösung: 1200 x 2400 dpi · Scan-Format/Breite max.: 210 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Hauptgerät, Stromkabel, Einzeltintenbehälter: 127 ml (Schwarz) + 3 x 70 ml (Cyan, Gelb, Magenta), Software (CD), Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument.

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Suchbegriffe: Copier, Digitalkopierer, Druckerpatrone, Druckerpatrone für Epson, Druckerpatronen, Druckertinte, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Inkjet Drucker, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Kopierer, Kopiergeraet, Laser-Multifunktionsdrucker, Laserkopierer, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktions-Tintenstrahldrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerkdrucker, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, Tischkopierer, Tischkopiergeraet, epson farb-tinten-multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all-in-one-tintenstrahldrucker, Epson, C11CG19401, EcoTank ET-4750, appbased Drucker Scanner, Multidrucker
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 356,73*
€ 373,69*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 358,78*
€ 375,85*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 365,83*
€ 383,24*
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,59*
€ 392,41*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,68*
€ 406,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG19
ab € 80,26*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG19
ab € 127,33*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG19
ab € 187,40*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,40*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,27*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,30*
Zubehör
Epson
C13S041749
ab € 6,64*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 4,91*
Zubehör
Epson
C13S041569
ab € 14,73*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 10,96*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,94*
Zubehör
Epson
C13S041256
ab € 10,94*
Zubehör
Epson
C13S042548
ab € 8,41*
Zubehör
Epson
C13S042547
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.