Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

fuba DEK 232 Unicable 2-LNB Feedaufnahme: 40 mm Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1562260-BP
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     29103031
EAN/GTIN:
     4050414001335
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multischalter
fuba lnb
Fuba DEK 232 Unicable 2 - LNB

Hochwertige Verarbeitung
HDTV, 4K- und 3D-kompatibel
Kunststoff-Wetterschutzgehäuse mit Schuber zum Schutz der F-Stecker

Das Fuba DEK 232 ist ein Wideband-LNB, das ausschließlich für den Anschluss an einen Wideband-fähigen Unicable-2-Multischalter konzipiert worden ist. Es unterstützt HDTV, 3D, 4K sowie freie und verschlüsselte Programme.

Technische Daten:
Farbe: Weiß-Grau · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: Wetterschutz · LNB-Typ (Kategorisierung): Unicable 2-LNB

Lieferumfang:
Fuba DEK 232 Unicable 2 - LNB.

Weitere Suchbegriffe: lnb, 4050414030304, fuba, 29103031, DEK 232
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 49,91*
€ 4,00*
ab € 35,80*
€ 51,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG