Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maximum XO-Line R40 Quattro-LNB Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 23 mm, 40 mm Wetterschutz, mit Swi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1562256-BP
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     XO-Line R40
EAN/GTIN:
     5712505435069
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Maximum XO-R40 Quattro LNB

Slim Design
Für Multischalter
0,1 dB
Ø 23 mm, 40 mm (Adapter)
Geeignet für Multiswitch

Ausstattung:
Extrem hitze- und kältebeständig · Hohe Verstärkung (bis zu 65dB) · Optimal für Multifeed-Anlagen · Empfang von Satelliten bis zu 3° Abstand. · Wetterschutz · Hohe Frequenzstabilität (25° C +/- 1 MHz max) · Hochwertige Verarbeitung · Eingangsfrequenz: 10,70-12,75 GHz · Ausgangsfrequenz: 950-2150 MHz · L/I: Frequenz: 9,75/10,60 GHz


Technische Daten:
Farbe: Weiß-Grau · Feedaufnahme: 23 mm,40 mm · LNB-Besonderheiten: Wetterschutz,mit Switch · LNB-Typ (Kategorisierung): Quattro-LNB · Rauschmaß: 0.1 dB · Teilnehmer-Anzahl: 4

Lieferumfang:
Maximum XO-R40 Quattro LNB.

Weitere Suchbegriffe: 5712505435069, Maximum, XO-Line R40
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 25,47*
€ 4,00*
ab € 20,39*
€ 26,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG