Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CGW 702659 SF S/FME 3.0 GPS/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1562069-BP
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955001003
EAN/GTIN:
     4046666006129
Suchbegriffe:
Autoantenne
Bluetooth Antenne
Fahrzeug Ortung
GPS Antenne
Dachantenne GPS/LTE-LB, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS, LTE-HB/WLAN

Für Fahrzeug-Navigations-Systeme, Flottenmanagement-Systeme, Verkehrsführungs-Systeme, Fahrzeugortung und Wireless LAN

Technische Daten:
Antennen-Typ (Kategorisierung): GPS/GSM-Antenne · Antennenkabel-Länge: 3000 mm · Farbe: Schwarz · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Verstärkung: 27 ±3 dB · Weitere technische Daten: Frequenzbereich:

Cellular:
LTE-LB: 698 - 862 MHz
GSM 850: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
LTE-HB: 2305 - 2690 MHz

WLAN + Bluetooth:
IEEE 802.11 b, g: 2400 – 2484 MHz
IEEE 802.11 p: 5755 – 5925 MHz

Lieferumfang:
Dachantenne,Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: GPS Kfz Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, GSM Antenne, LTE Antenne, Magnetfußantenne, Mobilfunk-Antenne, Tracking GPS, UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, 4046666006129, Hirschmann Car Communication, 955001003, CGW 702659 SF S/FME 3.0, Versenkantenne
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,28*
€ 52,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,11*
€ 74,39*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 68,06*
€ 74,64*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 79,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.