Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll) (Recertified) 1 TB Seagate Bulk ST1000VM002-FR SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1556549-BP
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000VM002-FR
EAN/GTIN:
     4016139194295
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate 1TB SATA Festplatte 3,5" Pipeline HD ST1000VM002-FR Recertified

1 TB Speicherkapazität
5900 U/min und 64 MB Cache
SATA-III Schnittstelle
Kühl, leise und geringer Stromverbrauch

Die branchenweit führende Kombination aus Video-Streaming-Leistung und geringen Stromverbrauch

Hauptvorteile:
• Die umweltfreundliche Stromersparnis ermöglicht die energieeffizientesten und kostengünstigsten Systemlösungen.
• Geeignet für Dauerbetrieb mit einer führenden AFR von 0,55 % für die Verwendung in anspruchsvoller Unterhaltungselektronik
• Betriebstemperaturen von bis zu 75° C, um bessere Systemzuverlässigkeit zu ermöglichen
• optimiertes Video-Streaming für mindestens zehn gleichzeitige High-Definition-Video-Streams bei Multiroom-DVR-Anwendungen
• Die Motortechnik SoftSonic™ von Seagate ermöglicht jahrelang einen flüsterleisen, problemlosen Betrieb bei einem Geräuschpegel von lediglich 1,9 Bel.
• Die Kapazität von 1 TB ermöglicht bis zu 200 Stunden HD-Speicherung oder 1.000 Stunden an Aufzeichnungen von SD-Fernsehprogrammen.
• optimale Speicherkapazität ermöglicht Premium-Fernsehangebote, wie z. B. Video-on-Demand, High-Definition DVR und Multiroom-Streaming, für DVR und Media Center
• Think Green von Seagate bietet nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch verbesserte Zuverlässigkeit, geringeren Stromverbrauch und führende Programme zur Einhaltung des Umweltschutzes.
Think Green geht außerdem mit RoHS konform und enthält sehr wenig Halogen.

Optimale Einsatzbereiche:
• DVR und Media Center für den Verbrauchermarkt
• Integrierte DVR-Systeme (SDVR) für die Überwachung
• Heimkino-PCs, Karaoke- und Audio-Jukeboxen
• Set-Top-Boxen für Kabel-, Satelliten- und IPTV-Empfang

Technische Daten:
Ausführung (Bulk/Retail/Refurbished): Bulk · Bauhöhe: 26 mm · Cache: 64 MB · Drehzahl: 5900 U/min · Festplatten-Art (Kategorisierung): Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll) (Recertified) · Festplatten-Besonderheiten: optimiert für Server-Betrieb · Format (Zoll): 3.5 Zoll · Gewicht: 415 g · NAS-tauglich: Nein · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA III · Speicherkapazität: 1 TB · Typ (Hersteller-Typ): ST1000VM002-FR · Zugriffszeit (Durchschnitt): 12 ms

Lieferumfang:
Festplatte,Dt. Kurzanleitung.

Hinweis:
Abb. kann vom Original abweichen.

Recertified Festplatten sind gebrauchte bzw. wieder aufbereitete Festplatten die von Herstellern gelöscht und wiederaufbereitet werden.. Zusammen mit den strengen Testrichtlinien, die erforderlich sind, um das Rezertifizierungs-Label zu erhalten, gehört das Laufwerk somit zu denen mit der niedrigsten Rücklaufquote auf dem Markt.

Recertified-Laufwerke werden standardmäßig mit einer Herstellergarantie von zwölf Monaten versehen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 46,84*
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 47,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1391528
ab € 6,35*
Sonstiges
Renkforce
RF-3654129
ab € 27,96*
Sonstiges
Manhattan
971745
ab € 2,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4174578
ab € 6,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-2124108
ab € 21,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-3039990
ab € 41,31*
Sonstiges
Renkforce
RF-3833985
ab € 15,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-3833988
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.