Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102IT-1556192-BP Herst.-Nr.: DK-320101-050-S EAN/GTIN: 4016032335177 |
| | |
|
|  |  |
 | DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, Stecker/Stecker, 5 m lang, DVI-D Dual Link, schwarz
Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Technische Daten: AWG: 34 · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Farbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Art (Kategorisierung): TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,doppelt geschirmt,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 5 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Haube: vergossen Schirmung: dreifache Schirmung AWG: 30 Adern Material: CU Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter Kontaktoberfläche: vernickelt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 4016032335177, Digitus, DK-320101-050-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,69* | € 8,34* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,50* | ab € 7,02* | € 8,72* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,85* | ab € 7,59* | € 9,34* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,59* | € 9,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,44* | € 27,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|