Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnurloses Telefon analog Gigaset AL225A Anrufbeantworter, Freisprechen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1545214-BP
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2437-B101
EAN/GTIN:
     4250366850207
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset AL225A schnurloses Telefon analog

Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
Freisprechen
Beleuchtetes Grafik-Display, 34 x 17 mm (B x H)
Telefonbuch für bis zu 80 Einträge


Einfach praktisch --mit Anrufbeantworter

Ausstattung:
Telefonbuch und Wahlfunktionen: Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern · Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit · Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern · Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9) · Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
Tastatur: Ergonomische Tastatur · Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 2-Wege Navigationstaste · Abheben- und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün) · Tastenschutz ein / aus über #-Taste · Klingelton ein / aus über *-Taste · Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar): langer Tastendruck auf Taste
Anrufbeantworter: Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit · Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation · 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden) · Standardansage voreingestellt (plug & play) · Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil · Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht · Aufzeichnungslänge einstellbar: 30, 60, 120 Sekunden oder unbegrenzt · Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch · Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme am Mobilteil möglich · Fernabfrage möglich (PIN-geschützt) · Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 80 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 25 min · Babyruf/Raumüberwachung: Nein · Bluetooth: Nein · Display-Art: Beleuchtetes Display · Farbe: Schwarz · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 18 h · StandBy-Zeit (max.): 200 h · Strahlungsarm: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Freisprechen · Telefon-Typ (Kategorisierung): Schnurloses Telefon analog · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
Basisstation Gigaset AL225A,Mobilteil Gigaset A225H,Steckernetzteil,Telefonanschlusskabel,2 AAA-Akku (NiMH),Akku-Deckel ,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon, 4250366850207, Gigaset, S30852-H2437-B101, AL225A, Festnetztelefon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 32,45*
€ 4,00*
ab € 28,01*
€ 33,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-H2240-B101
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.